Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Апарат за заварување, REL 160, 160A

    Дигитален апарат за заварување REL (MMA) со помош на модерна IGBT технологија, што овозможува стабилно работење и покрај варијациите на напонот во електричната мрежа. Уредот се карактеризира со функции на Arc Force, Hot Start и Anti Stick, кои овозможуваат лесно да се запали електродата, полесно се одржува лакот и се спречува лепењето на електродата на работното парче за време на заварувањето. есно пренослив благодарение на неговите мали димензии и тежина од само 3 кг. Уредот бара еднофазна врска, каде што малата вредност на референтната струја овозможува работа на инсталацијата со осигурувач од 16А.
    Attachments
    Каталошки број: WAZR1
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    ↓ Назив↓ Вредност
    Max. Струја на заварување 160 A
    Интермитенција на 160A и 40°C 20 %
    Интермитенција на 92A и 40°C 60 %
    Класа на заштита IP 21S
    Класа на изолација H (180 °C)
    Max. пречник на електрода 2.5mm (3.2mm*)
    Попречен пресек на каблите 16 mm²
    Тежина 3 kg
    Напон на отворено коло 68 V
    Минимална сила на генераторот kVA 8 kVA
    Димензии ДxШxВ cm 31,5 x 10,2 x 17,6
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    ↓ Назив↓ Вредност
    Max. Струја на заварување 160 A
    Интермитенција на 160A и 40°C 20 %
    Интермитенција на 92A и 40°C 60 %
    Класа на заштита IP 21S
    Класа на изолација H (180 °C)
    Max. пречник на електрода 2.5mm (3.2mm*)
    Попречен пресек на каблите 16 mm²
    Тежина 3 kg
    Напон на отворено коло 68 V
    Минимална сила на генераторот kVA 8 kVA
    Димензии ДxШxВ cm 31,5 x 10,2 x 17,6