Напомена за правни лица :
направете налог
или
најавете се
за да ги видите големопродажните цени
Мој акаунт
Регистрирај се
Најави се
Листа на желби
(0)
Авто Карго Програм
Црева и конектори
Црева за гориво
ПВЦ црева за вода
Пластични конектори за црева за вода
АВТО стакла
Лепило за ветробрански стакла
Алат за лепење на ветробрански стакла
Течност за одржување на ветробрански стакла
Средства за нега и одржување
Техничка хемија за одржување на клима системите во автомобилите
Средства за чистење и освежување на клима каналите
Лампа за детекција на протекување на разладен гас
Средства за одржување на мотори и менувачи, адитиви и спрееви
Адитиви за гориво
Адитиви за разладен систем на моторот
Спрееви за одржување на моторот и с-ем за согорување
Адитиви за масла
Адитиви за менувач
Масла
Масла за патнички и лесни комерцијални возила
Моторни масла за комерцијални возила, автобуси и градежни машини
Масло за менувачи и трансмисија
Хидраулични масла
FARM масла
Масло за сопирачки
Работилничка опрема
Работилнички лампи
Крокодил дигалки
Рачни хидраулични дигалки
Потпирачи за возила
Опрема за механичари
Хидраулични преси
Опрема за каросеристи
Опрема за масла и масти
Види се
Разладна течност
Бришачи
Авто
Карго
Сијалици
Сијалици за фарови
Сигнални сијалици
Сетови на сијалици
Сијалици за кабина и инструмент табла
Сулфидни сијалици
Електрични / батериски / пневматски машини
Батериски машини и опрема
Батериски машини
Батерии и полначи
Електрични машини
Брусалки
Дупчалки и ударни дупчалки/чекани
Останато
Пневматски машини и инсталација
Пневматски машини
Пневматска инсталација
Компресори
Рачен алат
Сетови
Сет насадни клучеви
MIX Сетови
Сет клучеви
Сетови клешти
Сетови одвртувачи
Сетови битови и држачи
Клучеви
Сет клучеви
Дупло окаст
Дупло вилушкаст
Окасто вилучкасти
Прилагодувачки клуч за цевки
Одвртувачи
Сет одвртувачи
Рамни механичарски
Електроничарски VDE одвртувачи
T Одвртувачи
Аголни одвртувачи
Насадни клучеви и опрема
Сет насадници
Насадни клучеви
Крцкало
Продолжетоци, редуктори, зглобни адаптери
Клешта
Сетови клешти
Механичарска
Електроничарска
Клешта за поп и блинд нитни
Клешта за зегер осигурувачи
Ножици
Армирачка клешта
Грип клешта
Види се
Битови и држачи
Битови
Држачи
Ласерска мерна техника
Ласерски мерачи на далечина
Ротациони ласери
Линиски ласери
Метал детектори
Чекани
Механичарски
Специјална гума/пластика
Мерни алати
Траки за мерење
Клунасти мерачи
Момент клучеви
Останато
Торби и колички за алат
Количка за алат
Кутии за алат
Скалпели
Со кршливо сечиво
Со трапезасто сечиво
Сечива
Стеги
Еднорачни стеги
Работилнички стеги
Столарски стеги
Заштита при работа
Заштитни чевли
Заштитни чевли (SB, S1, S1P, S2, S3)
Работни чевли (O1, O2)
Влошки за чевли
Облека
Јакни
Softshell
Елеци
Панталони
Комбилизони
Работна облека
Дуксери
Маици
Види се
Ракавици
Ракавици за заштита од сечење
Ракавици за тешко и грубо работење
Специјални ракавици
Кожни ракавици
Текстилни ракавици со превлака
Еднократни ракавици
Заштита на глава
Антифони и чепови
Шлемови
Заштита на дишни органи
Заштита на заварувачот
Заштитна облека и обувки
Маски за заварување
Куќа и Градина
Градина
Косилки
Тримери
Пили
Прскалки
Пумпи за вода
Градинарски алат
Мрежи и церади
Градина - Останато
Види се
Работилница
Палетари
Апарати за заварување
Компресори
Генератори
Перачи под притисок
Куќа
Санитар
WC Даски
Батерии
Инсталации
Туш програм
Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење
Сечење и брусење
Плочи за сечење и брусење
Ламеларни дискови
Глодала од тврд метал
Дијамантски алат за сечење
Дупчење и врежување во метал
HSS бургии за метал
Врезници и нарезници
Градежни бургии и длета
Градежни бургии
Длета и штемајзи
Градежни бургии и длета
Електро опрема / инсталации
Продолжни кабли и моталки
Изолир и вулканизирачки траки
Кабелски врски
Пасивна заштита од пожар
Манжетни
Заптивни маси и премази
Техничка хемија
Чистачи, одмастувачи и површинска нега
Чистење и нега на површина
Чистење раце
Одмастувачи
Хартии и крпи за бришење
Tехничка хемија за градежништво
Пур пени
Полиуретани и МС полимери
Силикони
Акрили
Оплатол и Фиберглас влакна
Лепила - Останато
Пиштоли и прибор
Лепила
DOS анаеробни лепила
Лепила - Останато
Подмачкувачи
HHS Палета
Масла за сечење и емулзии
Спрееви
Останати подмачкувачи
Спрееви
Контакт спрееви
Лак спрееви
Заштита од корозија
Нитро разредувачи
Основна фарба
Спрееви
Фасада / кров / прозори
Фасадна мрежа
Градежна хемија и лепила
Полиуретани и MS полимери
Силикони
Пур пени
Акрил
Оплатол и фиберглас влакна
Пиштоли и прибор
Останато
Градежни траки
Алуминиумски траки
Бандаж и флизелински траки
Двострани лепливи траки
Креп траки
Лепливи траки
Кровни фолии
Контролни парни брани
Парни брани
Паропропустливи фолии
Траки за спојување
Лепак за дрво
Монтажа на врати и прозори
Прибор и делови
Траки
Рамка за мебел
Лизгачи
Шарки
Заварување
Апарати за заварување
Tig
MIG/MAG
Плазма
REL
Дополнителна опрема
Кабли за маса и електрода
MIG/TIG/Плазма горилници
Останато
Потрошно за горилници MIG
Потрошно за плазма сечење
Потрошно за горилници TIG
MIG ваљак
Потрошно - жици и електроди
Електроди
Жици за заварување
Спреј за заварување
Заштита за заварувачи
Заштитна облека и обувки
Маски за заварување
Анкери и типли
Хемиски анкери
Маса за анкерисување
Останати артикли за хемиско анкерисување
Механички анкери
Анкери за големи оптоварувања
Ударни типли
Анкер - завртки за големи оптоварувања
Типли за лесни конструкции
Универзални најлонски типли
Брзомонтирачки типли
Типли за плочести материјали и шуплини
Типли за гасбетон и порозни материјали
Типли за вградување во столарија
Ново
Спореди
БЛОГ
Листа на желби
Menu
Авто Карго Програм
Back
Црева и конектори
Back
Црева за гориво
ПВЦ црева за вода
Пластични конектори за црева за вода
АВТО стакла
Back
Лепило за ветробрански стакла
Алат за лепење на ветробрански стакла
Течност за одржување на ветробрански стакла
Средства за нега и одржување
Back
Техничка хемија за одржување на клима системите во автомобилите
Средства за чистење и освежување на клима каналите
Лампа за детекција на протекување на разладен гас
Средства за одржување на мотори и менувачи, адитиви и спрееви
Back
Адитиви за гориво
Адитиви за разладен систем на моторот
Спрееви за одржување на моторот и с-ем за согорување
Адитиви за масла
Адитиви за менувач
Масла
Back
Масла за патнички и лесни комерцијални возила
Моторни масла за комерцијални возила, автобуси и градежни машини
Масло за менувачи и трансмисија
Хидраулични масла
FARM масла
Масло за сопирачки
Работилничка опрема
Back
Работилнички лампи
Крокодил дигалки
Рачни хидраулични дигалки
Потпирачи за возила
Опрема за механичари
Хидраулични преси
Опрема за каросеристи
Опрема за масла и масти
Back
Опрема за масла
Опрема за масти
Види се
Разладна течност
Бришачи
Back
Авто
Карго
Сијалици
Back
Сијалици за фарови
Back
Xenon сијалици
Сијалици за фар со две влакна
Сијалици за фар со едно влакно
Сигнални сијалици
Back
Сигнални сијалици со две влакна
Сигнални сијалици со едно влакно
Сетови на сијалици
Сијалици за кабина и инструмент табла
Сулфидни сијалици
Електрични / батериски / пневматски машини
Back
Батериски машини и опрема
Back
Батериски машини
Батерии и полначи
Електрични машини
Back
Брусалки
Дупчалки и ударни дупчалки/чекани
Останато
Пневматски машини и инсталација
Back
Пневматски машини
Пневматска инсталација
Компресори
Рачен алат
Back
Сетови
Back
Сет насадни клучеви
MIX Сетови
Сет клучеви
Сетови клешти
Сетови одвртувачи
Сетови битови и држачи
Клучеви
Back
Сет клучеви
Дупло окаст
Дупло вилушкаст
Окасто вилучкасти
Прилагодувачки клуч за цевки
Одвртувачи
Back
Сет одвртувачи
Рамни механичарски
Електроничарски VDE одвртувачи
T Одвртувачи
Аголни одвртувачи
Насадни клучеви и опрема
Back
Сет насадници
Насадни клучеви
Крцкало
Продолжетоци, редуктори, зглобни адаптери
Клешта
Back
Сетови клешти
Механичарска
Електроничарска
Клешта за поп и блинд нитни
Клешта за зегер осигурувачи
Ножици
Армирачка клешта
Грип клешта
Види се
Битови и држачи
Back
Битови
Држачи
Ласерска мерна техника
Back
Ласерски мерачи на далечина
Ротациони ласери
Линиски ласери
Метал детектори
Чекани
Back
Механичарски
Специјална гума/пластика
Мерни алати
Back
Траки за мерење
Клунасти мерачи
Момент клучеви
Останато
Торби и колички за алат
Back
Количка за алат
Кутии за алат
Скалпели
Back
Со кршливо сечиво
Со трапезасто сечиво
Сечива
Стеги
Back
Еднорачни стеги
Работилнички стеги
Столарски стеги
Заштита при работа
Back
Заштитни чевли
Back
Заштитни чевли (SB, S1, S1P, S2, S3)
Работни чевли (O1, O2)
Влошки за чевли
Облека
Back
Јакни
Softshell
Елеци
Панталони
Комбилизони
Работна облека
Дуксери
Маици
Види се
Ракавици
Back
Ракавици за заштита од сечење
Ракавици за тешко и грубо работење
Специјални ракавици
Кожни ракавици
Текстилни ракавици со превлака
Еднократни ракавици
Заштита на глава
Back
Антифони и чепови
Шлемови
Заштита на дишни органи
Заштита на заварувачот
Back
Заштитна облека и обувки
Маски за заварување
Куќа и Градина
Back
Градина
Back
Косилки
Back
Електрични косилки
Моторни косилки
Тримери
Back
Моторни тримери
Потрошно - тримери
Електрични тримери
Пили
Back
Електрични пили
Моторни пили
Прскалки
Back
Моторни и акумулаторски прскалки
Рачни прскалки
Пумпи за вода
Back
Електрични пумпи
Моторни пумпи
Рачни пумпи
Градинарски алат
Back
Градинарски ножици
Останато
Мрежи и церади
Back
Церади
Мрежи за комарци
Градина - Останато
Види се
Работилница
Back
Палетари
Апарати за заварување
Компресори
Генератори
Перачи под притисок
Куќа
Санитар
Back
WC Даски
Батерии
Инсталации
Туш програм
Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење
Back
Сечење и брусење
Back
Плочи за сечење и брусење
Back
Плочи за сечење
Плочи за брусење
Ламеларни дискови
Глодала од тврд метал
Дијамантски алат за сечење
Дупчење и врежување во метал
Back
HSS бургии за метал
Врезници и нарезници
Back
Врезници и нарезници
Градежни бургии и длета
Back
Градежни бургии
Длета и штемајзи
Градежни бургии и длета
Електро опрема / инсталации
Back
Продолжни кабли и моталки
Изолир и вулканизирачки траки
Кабелски врски
Пасивна заштита од пожар
Back
Манжетни
Заптивни маси и премази
Техничка хемија
Back
Чистачи, одмастувачи и површинска нега
Back
Чистење и нега на површина
Back
Easy to clean
Останато
Чистење раце
Одмастувачи
Хартии и крпи за бришење
Tехничка хемија за градежништво
Back
Пур пени
Полиуретани и МС полимери
Силикони
Акрили
Оплатол и Фиберглас влакна
Лепила - Останато
Пиштоли и прибор
Лепила
Back
DOS анаеробни лепила
Лепила - Останато
Подмачкувачи
Back
HHS Палета
Масла за сечење и емулзии
Спрееви
Останати подмачкувачи
Спрееви
Back
Контакт спрееви
Лак спрееви
Заштита од корозија
Back
Нитро разредувачи
Основна фарба
Спрееви
Back
Спрееви останато
NSF Палета
Rost off
Силикон спрееви
Фасада / кров / прозори
Back
Фасадна мрежа
Градежна хемија и лепила
Back
Полиуретани и MS полимери
Силикони
Пур пени
Акрил
Оплатол и фиберглас влакна
Пиштоли и прибор
Останато
Градежни траки
Back
Алуминиумски траки
Бандаж и флизелински траки
Двострани лепливи траки
Креп траки
Лепливи траки
Кровни фолии
Back
Контролни парни брани
Парни брани
Паропропустливи фолии
Траки за спојување
Лепак за дрво
Монтажа на врати и прозори
Back
Прибор и делови
Траки
Рамка за мебел
Back
Лизгачи
Шарки
Заварување
Back
Апарати за заварување
Back
Tig
MIG/MAG
Плазма
REL
Дополнителна опрема
Back
Кабли за маса и електрода
MIG/TIG/Плазма горилници
Останато
Потрошно за горилници MIG
Back
Завртки за машини MIG
Потрошно за плазма сечење
Потрошно за горилници TIG
MIG ваљак
Потрошно - жици и електроди
Back
Електроди
Жици за заварување
Спреј за заварување
Заштита за заварувачи
Back
Заштитна облека и обувки
Маски за заварување
Анкери и типли
Back
Хемиски анкери
Back
Маса за анкерисување
Останати артикли за хемиско анкерисување
Механички анкери
Back
Анкери за големи оптоварувања
Ударни типли
Анкер - завртки за големи оптоварувања
Типли за лесни конструкции
Back
Универзални најлонски типли
Брзомонтирачки типли
Типли за плочести материјали и шуплини
Типли за гасбетон и порозни материјали
Типли за вградување во столарија
Ново
Спореди
БЛОГ
Листа на желби
(0)
Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Menu
Close
Filters
Personal menu
Преференци
Пребарување
Кошничка
Почетна
/
Куќа и Градина
/
Работилница
/
Апарат за заварување, MIG160
Претходен
Апарат за заварување, REL 1...
Следно
Апарат за заварување, REL 1...
Апарат за заварување, MIG160
Бидете првиот што ќе го коментира овој производ
22.990 со ДДВ
Дигитален апарат за заварување MIG/MAG i REL (MMA) постапка со помош на новата IGBT технологија, што овозможува стабилно работење и покрај варијациите на напонот во електричната мрежа. Интегрираниот додавач на жица овозможува употреба на ролна од 5 кг со максимален дијаметар на жицата од 0,8 мм. Можност за работа со наполнета жица во NO GAS режим. Евро приклучокот и Binzel MB 15 AK горилник 3m долг како стандардна достава. Уредот бара еднофазна врска, каде што малата вредност на референтната струја овозможува работа на инсталацијата со осигурувач од 16А. Уредот се испорачува без кабел за електрода.
Каталошки број:
WAZM1
×
Достапност:
products.noproductfound
Кол.:
Брза испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
Карактеристики
Преглед
Контактирајте не
Назив
↓ Вредност
Должина на кабелот за маса
2m
Интермитенција Imax, 40°C
20 %
Интермитенција 60%, 40°C
75 A
Класа на заштита
IP 21S
НАпон на отворено коло
68 V
Влезна сила kVA
6.6 kVA
Потребна моќност на агрегатот
8 kVA
Iref
12.7 A
Осигурач
16 A
Max. пречник на жица
Ø 0.8 mm
Попречен пресек на кабел
16 mm²
Маса
9,8 kg
Димензии ДxШxВ cm
45 x 19,5 x 29
Напишете коментар
Можете да напишете коментар само по купување на производот
Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
Наслов на коментар:
*
Текст на коментар:
*
Рејтинг:
Лош
Одлично
Вашето име
*
Вашата email адреса
*
Прашање
*
Карактеристики
Назив
↓ Вредност
Должина на кабелот за маса
2m
Интермитенција Imax, 40°C
20 %
Интермитенција 60%, 40°C
75 A
Класа на заштита
IP 21S
НАпон на отворено коло
68 V
Влезна сила kVA
6.6 kVA
Потребна моќност на агрегатот
8 kVA
Iref
12.7 A
Осигурач
16 A
Max. пречник на жица
Ø 0.8 mm
Попречен пресек на кабел
16 mm²
Маса
9,8 kg
Димензии ДxШxВ cm
45 x 19,5 x 29
Преглед
Напишете коментар
Можете да напишете коментар само по купување на производот
Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
Наслов на коментар:
*
Текст на коментар:
*
Рејтинг:
Лош
Одлично
Контактирајте не
Вашето име
*
Вашата email адреса
*
Прашање
*
Назив
↓ Вредност
Должина на кабелот за маса
2m
Интермитенција Imax, 40°C
20 %
Интермитенција 60%, 40°C
75 A
Класа на заштита
IP 21S
НАпон на отворено коло
68 V
Влезна сила kVA
6.6 kVA
Потребна моќност на агрегатот
8 kVA
Iref
12.7 A
Осигурач
16 A
Max. пречник на жица
Ø 0.8 mm
Попречен пресек на кабел
16 mm²
Маса
9,8 kg
Димензии ДxШxВ cm
45 x 19,5 x 29
intelisaleplugin.errors.warningmessage:
Колачиња
Колачињата ни помагаат да ја доставиме нашата услуга. Со користење на нашите услуги, се согласувате да користиме колачиња.
Видете ја политиката на колачиња
ОК