Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    AL 1100 спреј, 300ml

    0 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    AL 1100 е средство за подмачкување кое е отпорно на висок притисок и температури од -80 степени до +1100 степени.Ова висококвалитетно средство кое е на база на бакар и алуминиум го спречува зарибувањето , ладното заварување, абењето и корозијата. Отпорно е на вода, бази и киселини.Се користи за заштита на дихтунзи, навојни споеви на делови од издувните системи, полови на акумулатори...
    Документи
    Каталошки број: 08931100
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Својства и начин на делување:

    Високо ефикасен подмачкувач кои содржи алуминиум, бакар и ЕР адитиви за заштита од зарибување, запекување и корозија при изложеност на високи температури и притисок. Ја олеснува монтажата и демонтажата на навојни споеви. Спречува појава на „ладно заварување“ кај различни материјали. Температурна отпорност од -80°C до +1100°C. Постојан на вода, бази и киселини. Може да се применува на сопирачки (диск плочките на задна страна, деловите за прицврстување и поединечни делови), полови на акомулатор, заптивки (спречува запекување на крути заптивки), полжавести споеви, лежишта , подвижни споеви, зглобови, лизгачки површини итн.

    Упатство за употреба:

    1.  Темелно исчистете ги површините кои ги подмачкувате. Препорачуваме употреба на Würth средства за монтажно чистење (видете Чистење и одмастување делови и површини).

    2.  Пред употреба протресе ја боцата.

    3.  Испрскајте го третираното место рамномерно на оддалеченост од 20-30 cm.

    4.  Доколку користите туба или конзерва, нанесете го подмачкувачот рамномерно со четка на третираното место.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се прска, односно нанесува со четка на стаклени површини. Да не се користи кај сензорски систем за сопирање. Да не се изложува на температура повисока од +50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Високо ефикасен подмачкувач кои содржи алуминиум, бакар и ЕР адитиви за заштита од зарибување, запекување и корозија при изложеност на високи температури и притисок. Ја олеснува монтажата и демонтажата на навојни споеви. Спречува појава на „ладно заварување“ кај различни материјали. Температурна отпорност од -80°C до +1100°C. Постојан на вода, бази и киселини. Може да се применува на сопирачки (диск плочките на задна страна, деловите за прицврстување и поединечни делови), полови на акомулатор, заптивки (спречува запекување на крути заптивки), полжавести споеви, лежишта , подвижни споеви, зглобови, лизгачки површини итн.

    Упатство за употреба:

    1.  Темелно исчистете ги површините кои ги подмачкувате. Препорачуваме употреба на Würth средства за монтажно чистење (видете Чистење и одмастување делови и површини).

    2.  Пред употреба протресе ја боцата.

    3.  Испрскајте го третираното место рамномерно на оддалеченост од 20-30 cm.

    4.  Доколку користите туба или конзерва, нанесете го подмачкувачот рамномерно со четка на третираното место.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се прска, односно нанесува со четка на стаклени површини. Да не се користи кај сензорски систем за сопирање. Да не се изложува на температура повисока од +50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).