</colgroup> <tbody> <tr style="height: 14.4pt;"> <td class="xl66" style="height: 14.4pt; width: 482pt;" width="643" height="19"><span style="line-height: 105%;">Иновативниот дизајн овозможува <span class="font8">едноставна и сигурна инсталација</span><span class="font7"> во широк спектар на подлоги: </span></span></td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td class="xl66" style="height: 14.4pt;" height="19"><span style="line-height: 105%;">бетон, сипорекс (гасбетон), блокови, тули, гипсени плочи и други градежни материјали.</span></td> </tr> </tbody> </table>">