Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Бришач за автостакла FLATBLADE PLUS

    399 ден со ДДВ
    399 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Погодни за 98% од возилата, со 13 адаптери и стандарден животен век.
    Модерен и привлечен дизајн со мулти-адаптер
    98% покриеност на пазарот за најширок спектар на возила.
    Високи перформанси за чистење во сите временски услови.
    Напредна технологија за намалување на триењето и бучавата со голема издржливост под различни временски услови.
    Технологија на заобленост и симетричен дизајн на спојлер за оптимален контакт со шофершајбната при големи брзини.


    Известување:
    Исчистете го ветробранското стакло за да ги отстраните сите остатоци и маснотии пред да ги поставите новите бришачи.
    Откако ќе го поставите новиот бришач, извадете ја заштитната футрола и полека спуштете го на шофершајбната.

    Документи
    Каталошки број: 0848040600
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Димензија 600mm
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Димензија 600mm