Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Јакна за висока видливост Hilo

    3.290 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Јакна со висока видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Ракавите се отстрануваат по потреба, по што јакната може да стане елек со голема видливост. Се користи на градилишта, во сообраќај, во магацини, во комунални претпријатија, во електроенергетската индустрија итн.

    Стандард: EN20471, категорија II


    - Водоотпорна.
    - Рефлектирачки ленти.
    - Висока крагна.
    - Два странични џебови.
    - Џеб на градниот кош со преклоп.
    - Џеб за картици.
    - Еластични манжетни на ракавите и половината.
    - Индекс на вода: 5000 mm.
    - Пропустливост на пареа: 500 MVP.

    Документи
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *