Популарни артикли од категоријата Сет клучеви

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Сет окасто вилушкасти клучеви, екстра долги

    ZEBRA сет екста долги окасто-вилушкасти клучеви. Распон на прифат OK 8-22.

    Сет клучеви окасто-вилушкасти со крцкало

    071425350

    Овој сет вклучува клучеви со големини од 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, и 19 мм. Клучевите имаат флексибилна глава која овозможува полесен пристап до тешко достапни завртки и имаат фино назабени трескавици со 72 заби, што овозможува работа во тесни простори со минимален агол на вртење од 5°.

    Овие клучеви се изработени од хром-ванадиум челик со хромиран финиш, што обезбедува издржливост и отпорност на корозија. Сетот е идеален за професионална употреба каде што е потребна прецизност и флексибилност

    Сет REDLINE окасто-вилушкасти клучеви 6-22mm, 12 пар

    5754301460
    REDLINE сет окасто - вилушкасти клучеви. Распон на прифат OK 6-22.

    ZEBRA Сет клучеви, окаст вилушкаст ОК6-22 - 17 парчиња

    0965905401

    Компатибилен со сите производи на системот ORSY

    Пакувањето е направено од висококвалитетна пластика со атрактивен изглед за поголема робусност, стабилност и лесно чистење

    Брзо и лесно пронаоѓање на потребниот алат - големините на алатот се означени на пакувањето

    Сет клучеви

    Close
    Filter by Clear All