Популарни артикли од категоријата Сетови одвртувачи

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Сет ZEBRA одвртувачи TX10-40 неопрен, 7 парч.

    0965905502
    ZEBRA сет TX одвртувачи со дупка. Распон на прифат 10-40mm. Неопренска подлога.

    Сет аголни имбус клучеви, 7 парч., ZEBRA

    07153170
    ZEBRA сет имбус одвртувачи, во склоплив пластичен држач. Распон на прифат 2-8mm.

    Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 10 парч.

    071531110

    Во пластичен држач, кратка верзија
    Светло никелирани
    Скосени предни рабови
    Содржина: Големини 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

    Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 14 парч.

    07153154
    ZEBRA сет имбус клучеви, спакувани во торба. Распон на прифат 2-19mm.

    Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 9 парч.

    071531100
    ZEBRA сет кратки имбус клучеви. Распон на прифат 1,5-10mm.

    Сет одвртувачи VDE со насаден имбус прифат

    061393666

    Сетот вклучува клучеви со големини од 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, и 13 мм. Овие клучеви се изработени од висококвалитетен материјал, со изолирани рачки што ги прави безбедни за употреба во средини со висок напон до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900.

    Клучевите имаат вороноване (антикорозивно) покритие, што обезбедува издржливост и долготрајна употреба. Овој сет е идеален за професионалци кои работат со електрични инсталации и бараат сигурен и висококвалитетен алат

    Сет Wurth аголни одвртувачи со дијамантска превлака и топчеста глава, 1,5 - 10, 9 парч.

    571573157
    Врвот одвртувачоте со завршна обработка со дијамантска обвивка. Подобро прилега на главата на завртката, подолг век на траење на одвртувачот, одвртување на оштетените завртки, помал степен на примена на сила за завртки за одвртување.

    Сет Wurth T - имбус клучеви со дијамантска превлака, 3-8mm, 5 парч.

    571573160
    Врвот одвртувачоте со завршна обработка со дијамантска обвивка. Подобро прилега на главата на завртката, подолг век на траење на одвртувачот, одвртување на оштетените завртки, помал степен на примена на сила за завртки за одвртување.

    Сет ZEBRA одвртувачи со 6-аг насаден прифат, 6 пар

    06139366

    Овие шрафцигери се дизајнирани за работа со електрични инсталации и се изолирани за безбедна употреба до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900. Сетот вклучува шрафцигери со различни големини, направени од висококвалитетен материјал со вороноване покритие, што ги прави издржливи и отпорни на корозија. Овој сет е идеален за професионалци кои бараат сигурен алат за работа со електрични инсталации

    Сетови одвртувачи

    Close
    Filter by Clear All