Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работни чевли REDY, O1, ниски, вел. 39

    3.450 ден со ДДВ
    3.450 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Redy работни чевли со О1 степен на заштита се изработени од PrinTex текстил, кој се карактеризира со висока отпорност на абразија и флексибилност, без заштитна капа и меѓуѓон.

    • Постава од паропропусен текстил
    • Надворешен материјал PrinTex текстил
    • Трослоен Performer PU/PU/TPU/SRA
    • Влошка од мемориска пена, менлива
    • Тежина:450g
    Документи
    Каталошки број: 0535791039
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Величина на обувки 39
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на обувки 39