Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Женски панталони Eden

    Женски работни панталони кроени со троен шев.

    - Прилагодлив појас
    - Висок појас
    - Зајакнувања на колената со џебови за штитници
    - Два странични џебови
    - Два странични џебови со преклоп
    - Три странични мултифункционални џебови
    - Џеб за телефон
    - Држач за ID картичка
    - Прилагодливи ногавици
    - Коленици со набори

    Состав: TWILL 65% полиестер, 32% памук, 3% еластин, 245g/m2; Oksford 600D зајакнувања со 100% полиестерски PU премаз, 245 g/m2;

    Достапно во 9 верзии
    Прикажи ги сите верзии
    product.details.associated.products.loading.text
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *