Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Жица за отстранување на ветробранско стакло, квадратна A2, 50m

    1.790 со ДДВ
    Жица за отстранување на ветробранско стакло, квадратна A2
    Каталошки број: 0891656
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    -Должина 50 m
    -Пресек: Квадратен
    -Ширина на страна: 0,6 mm
    -МАтеријал: INOX

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • -Должина 50 m
      -Пресек: Квадратен
      -Ширина на страна: 0,6 mm
      -МАтеријал: INOX

    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    -Должина 50 m
    -Пресек: Квадратен
    -Ширина на страна: 0,6 mm
    -МАтеријал: INOX