Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена 22,5m

    404 со ДДВ
    Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
    Каталошки број: 07145828

    -Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
    -Должина 22,5 m
    -Пресек: округол
    -Пречник: 0,8 mm
    -Материјал: Челик

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    -Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
    -Должина 22,5 m
    -Пресек: округол
    -Пречник: 0,8 mm
    -Материјал: Челик