Заварување

    Popular products from category Заварување

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    Апарат за REL заварување EWI 160

    5952001160
    26.990 ДЕН со ДДВ
    Апарат за заварување - инвертер е дигитално контролиран инвертер со најновата IGBT технологија, која му овозможува работа при големи варијации на напон. Дава можност за заварување со процесите REL и TIG. Покрај наведената IGBT технологија, се какатеризира и со Anti-Stick што оневозможува лепење на електродите на работното парче, Hot-Start кој обезбедува безбедно палење на електродите, како и можност за работа со тешко топливи електроди. Максималната струја на заварување е 16А. Класата на изолација е H (до 18 степени) и има 3м кабел за маса и електрода. Тежината на уредот е 4,6кг.

    Електрода рутилна

    184 ДЕН со ДДВ

    Жица за заварување CO2

    173 ДЕН со ДДВ

    Кецела за заварување

    0984312100
    850 ДЕН со ДДВ
    Престилката за заварување од шпалт кожа со заштита на градите претставува идеална заштита од посекотини и абразија. Има примена во разни активности почнувајќи од лимарски и стаклени изработки, преку изработка на моторни возила, па се до бродоградба и машинство.

    Ракавици за заварување, Кожни, SHIELDER-Weld

    5984325910
    390 ДЕН со ДДВ

    Автоматска маска за заварување, Veldo

    0984700660
    3.490 ДЕН со ДДВ
    Veldo black автоматска маска за заварување изработена од високо квалитетна пластика отпорна на кршење. Содржи два оптички сензори со брзина 1/25 с. Напојувањето на маската се врши со соларни ќелии. Veldo black автоматската маска има режим за заварување и режим за дупчење. Изработена е во согласност со стандардите CE, ANSI, CSA и AS/NZS.

    Заварување