Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни наочари

    Popular products from category Заштитни наочари

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Заштитни очила CLASSIC, транспарентни

    Заштитни очила CLASSIC, транспарентни

    5899103001

    Најлонска рамка со телескопски рачки на очилата за
    прилагодување на величина.
    Лиените странични штитници обезбедуваат заштита од
    странични удари.
    Малата тежина на очилата овозможува удобна работа во текот на денот.
    Поликарбонатните стакла обезбедуваат одлична заштита од влијание и блокирање на УВ зраците.

    Слика на Заштитни очила, CEPHEUS

    Заштитни очила, CEPHEUS

    775 ДЕН со ДДВ

    Лесни заштитни очила
    Неограничена странична видливост
    Поликарбонатна леќа - отпорна на удари
    Облога отпорна на гребење од двете страни
    100% УВ заштита (до 400 nm)

     

    Слика на Заштитни наочари, STANDARD, транспарентни

    Заштитни наочари, STANDARD, транспарентни

    0899103120
    189 ДЕН со ДДВ

    Заштитни наочари