Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли HECTOR GREY S3

    HECTOR плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на
    заштита се водоодбојни, изработени од кожа, со композитна
    заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.
    Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
    Ѓон отпорен на масла и антистатик
    Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    Паропропусна постава
    Анатомска менлива влошка
    Тежина: 680g

    Поништи избор
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *