Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Workshop силиконизиран акрил бел, 280мл

    Силиконизиран Акрил е еднокомпонентна еластична дихт маса на акрилна база со силиконска емулзија.

    Наменет е за пополнување на празнини и споеви на површини при градежни работи, како и за пополнување на пукнатини.

    Има поголема еластичност од стандардниот 08921611 Maler Akril, бел, 310ml.

     

    Карактеристики:

     

    • За надворешна и внатрешна употреба
    • Може да се бои
    • Без мирис
    • Трајно еластичен
    • Водоотпорен по стврднување
    • Лесно чистење на алатките.

     

    Упатство:

    Сите површини на кои се нанесува оваа дихт маса мора да бидат суви, чисти, без маснотии. Температурата на нанесување на површините и околината треба да биде помеѓу + 5 ° C и + 40 ° C

     

    Ограничувања при употреба 

    Не е погоден за површини направени од PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мека пластика, неопренски и бутуменски подлоги. Не е погоден за застаклување.           

     

    Силиконизираниот акрил има рок на траење од 24 месеци.

    Каталошки број: 2892402
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *