Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Врезници и нарезници

    Popular products from category Врезници и нарезници

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    HSS нарезница, DIN223

    1.149 со ДДВ

    Гарнитура рачни HSS врезници, DIN352

    819 со ДДВ

    Држач за нарезници

    609 со ДДВ

    Држач за нарезници M3-M4

    660 со ДДВ
    Држачот за нарезница овозможува рамно држење на нарезницата. Се користи во работата со M3-M4 нарезници. Соодветствува на стандард DIN 225.

    Машинска врезница за алуминиум, за проодни дупки

    863 со ДДВ
    Машинските врезници служат за изработка на метрички ISO навои DIN 13 според 6H подрачје на толеранција. Се користи за алуминиум, бакарни и алуминиумски легури. Должината на делот за сечење изнесува 12mm, додека вкупната должина е 63mm.

    Машинска врезница за непроодни дупки

    772 со ДДВ

    Врезници и нарезници

    Filter by:

    Clear All
    Min: 424 Max: 11.390
    ден424 ден11390