Сет мини вметоци. 50 пар + ранец

    Каталошки број: BF20-07/1
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Сетот се состои од :

    10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50,

    8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50,

    6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45,

    10 x 6-аг., метрички, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10,

    4 x 6-аг., inch, 7/32 inch, 1/4 inch, 5/16 inch, 3/8 inch,

    7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12,

    3 x PH 1/2/3,

    2 x slot 6/10

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Сетот се состои од :

      10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50,

      8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50,

      6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45,

      10 x 6-аг., метрички, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10,

      4 x 6-аг., inch, 7/32 inch, 1/4 inch, 5/16 inch, 3/8 inch,

      7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12,

      3 x PH 1/2/3,

      2 x slot 6/10
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
    Сетот се состои од :

    10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50,

    8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50,

    6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45,

    10 x 6-аг., метрички, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10,

    4 x 6-аг., inch, 7/32 inch, 1/4 inch, 5/16 inch, 3/8 inch,

    7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12,

    3 x PH 1/2/3,

    2 x slot 6/10