Ударни типли

    Popular products from category Ударни типли

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Метална ударна типла W-ANCU

    Метална ударна типла W-ANCU

    Ударна типла за монтажа во бетон. Малата длабочина на монтажата овозможува поставување во шупливи бетонски конструкции, како и на места каде што арматурата е блиску до површината. Поседува ETA одобрување.
    Слика на Ударна типла W-EDI

    Ударна типла W-EDI

    Ударна типла за монтажа во бетон, зона на притисок. ETA опција 7
    Слика на Ударна типла W-ES

    Ударна типла W-ES

    Ударна типла за монтажа во бетон. Малата длабочина на монтажата овозможува поставување во шупливи бетонски конструкции, како и на места каде што арматурата е блиску до површината. Поседува ETA одобрување.
    Слика на Удaрна типла рамна глава W-ND Z2 A1K

    Удaрна типла рамна глава W-ND Z2 A1K

    Пластични типли изработени од висококвалитетен полиамид - отпорни на мувла
    Отпорни на УВ
    Отпорни на температура од -40 до +150 °C

    Слика на ZEBRA Ударна типла 6х40mm

    ZEBRA Ударна типла 6х40mm

    590630640

    Zebra типла изработена од галванизиран челик, согласно намената и перформансите обезбедува сеопфатно решение за брзо монтирање на предмети.

    Карактеристики:

    • Брзо и едноставно склопување
    • Типлата+завртката се однапред склопени
    • Може повторно да се ослободи со одвртување на завртката
    • Нема предвремено ширење благодарение да вградената ударна брава
    • Отпорна на UV зраци
    • Отпорна на гниење (пластична типла изработена од висококвалитетна платсика полиамид)
    • Отпорна на температура од - 40 °C до + 100 °C

    Ударни типли

    Close
    Filter by Clear All