Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Течност за одржување на ветробрански стакла

    Popular products from category Течност за одржување на ветробрански стакла

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Блиц чистач за ветробранско стакло

    Блиц чистач за ветробранско стакло

    0892333
    Висококонцентрирано средство (1:100) за миење на ветробранското стакло во летните месеци.
    Слика на Зимска течност за ветробранско стакло

    Зимска течност за ветробранско стакло

    5892332810

    Карактеристики:

    • Заштита од мраз – 21°C

    • Не нагризува поликарбонатно стакло

    • Не ја оштетува бојата и гумата

    • Пријатен мирис на лимон. Боја: сина

    Слика на BLITZ-Летно средство за ветробрански стакла 3l

    BLITZ-Летно средство за ветробрански стакла 3l

    5892333810
    BLITZ- Summer auto glass ефикасно отстранува слој од нечистотии и мрсни наслаги кои предизвикуваат непријатно прекршување на светлината. Отстранува залепени инсекти непосредно по контактот со стаклото, спречува создавање на наслаги од нечистотии. Не е штетна за поликарбонатни стакла, гума, пластика, лак и боја.

    Течност за одржување на ветробрански стакла