Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Течен метал

    Популарни артикли од категоријата Течен метал

    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Течен метал FE1, 500 gr.

    0893449
    Течен метал е двокомпонентно средство наменето за брзи поправки во областа на обработка на маталите, дури и на вертикални површини. Ова средство е погодно за пополнување на зазори, заптивање на пукнатини , поправка на ротациони делови и др.Нанесувањето на течниот метал се врши со дрвена лопатка, а може и да се обработи со фини постапки на стругање, дупчење, глодање, обликување со турпија после стврднување на површината.

    Epoxy стик за метал, 120g

    0893449011
    EPOXI STICK претставува маса за брза и едноставна поправка на површински оштетувања. Ова средство едноставно се применува, обезбедува висока цврстина и има широко подрачје на примена. EPOXI STICK е отпорен на температури до 300 степени и наменет е за поправки на системи за издувни гасови. Исто така може да се применуван а челик, поцинкуван лим, бакар, месинг, олово, хром. Пред употреба, површината на која се применува ова средство треба добро да се исчисти, да се исуши и да се одмасти со цел да се овозможи подобро прилепување. EPOXI STICK има сребрена боја и може да се премачкува со бои и лакови, а има и можност за понатамошна обработка по стврднувањето.

    Течен метал, 2K, 25 ml

    0893449025
    Течен метал е двокомпонентно средство наменето за брзи поправки во областа на обработка на металите, дури и на вертикални површини. Ова средство е погодно за пополнување на зазори, заптивање на пукнатини , поправка на ротациони делови и др.Нанесувањето на течниот метал се врши со дрвена лопатка, а може и да се обработи со фини постапки на стругање, дупчење, глодање, обликување со турпија после стврднување на површината.

    Течен метал