Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Средство за заптивање на цевки, 50 gr.

    Заптивното средство за цевки со средна цврстина служи за заптивање на сите метални цевни споеви и арматури со конусен или цилиндричен навој. Затегнатите споеви може да се оптоварат до 5 бари, додека оптоварувањето после завршното стврднување е до пукање на цевката. Ова средство неутрално се однесува во споредба со поголемиот број индустриски течности и гасови, отпорно е на хемикалии. Овозможува сигурна и брза монтажа, има бела боја и не е погодно за навои кои содржат бакар.
    Поништи избор
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Својства и начин на делување:

    Моментално заптива до 5 бари. По потполно стврднување може да се оптовари до притисок на пукање на цевката. Има одлична отпорност на повеќето индустриски течности и гасови. Посебно е погодно за нерѓучкувачки челик и обоени метали. Сила за демонтажа: средна. DVGW oдобрено согласно DIN EN 751-1 (Рег. бр. NG-5146ВМ0036+37). Одобрено и сертифицирано согласно NSF/ANSI стандардот 61.

    Рачна цврстина: после 15 до 30 min

    Фуннкционална цврстина: после 1 до 3 h

    Момент на придвижување (од место): 15 до 20 Nm

    Притисна/влечна цврстина: 6 до 13 N/mm2

    Температурен опсег на примена: -55°C do +150°C

    Примена:

    Монтажа - Анаеробни лепила и осигурувачи

    Упатство за употреба:

    Монтажа

    1. За оптимални резултати, пред нанесување на средството, одмастете ги, исчистете ги и исушете ги сите внатрешни и надворешни површини. За одмастување препорачуваме употреба на Würth средства за монтажно чистење.

    2. Пред употреба добро протресе го средството.

    3. На надворешниот навој на спојката (фитинг) нанесете го средството по целата должина, оставајќи го првиот навој слободен. Кај груби навои и поголеми нерамнини прилагодете ја количината на средството. На ист начин нанесете средство и на внатрешниот навој.

    4. Монтирајте го и затегнете го навојниот спој до постигнување соодветното порамнување. По затегнување >5 Nm , навојот повеќе да не се затегнува.Напомена: Не е дозволено накнадно затегање на споевите во текот и по стврднување на средството. Правилно затегнатите споеви веднаш заптиваат на притисок до 5 бари. За максимална отпорност на притисок оставете да се суши најмалку 24 часа.

    Демонтажа

    1. Демонирајте со вообичаен рачен алат.

    2. Ако не можете да демонтирате со рачен алат поради големата должина или дијаметар на навојот (преку 1”), локално загрејте го спојот на околу 250°C. Одвојте додека е жешко.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се употребува за заптивање на инсталации за топла вода од бакар и месинг (> 40 ºC) како и кај незаштитен и топло поцинкуван челик (> 65 ºC). Не е дозволена употреба во домашни гасни инсталации. Не  е погодно за затнување на пластични цевки . Да не се употребува во системи со чист кислород или богати со кислород и да не се користи како заптивна маса заедно со хлор или други силно оксидациони материи. Ако се користат водени системи за перење на површините пред примена на средството, задолжително да се провери компатибилноста на растворот за перење со средството. Таквиот начин на перење може да делува на зацврснувањето и на перформансите на лепилото.

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Моментално заптива до 5 бари. По потполно стврднување може да се оптовари до притисок на пукање на цевката. Има одлична отпорност на повеќето индустриски течности и гасови. Посебно е погодно за нерѓучкувачки челик и обоени метали. Сила за демонтажа: средна. DVGW oдобрено согласно DIN EN 751-1 (Рег. бр. NG-5146ВМ0036+37). Одобрено и сертифицирано согласно NSF/ANSI стандардот 61.

    Рачна цврстина: после 15 до 30 min

    Фуннкционална цврстина: после 1 до 3 h

    Момент на придвижување (од место): 15 до 20 Nm

    Притисна/влечна цврстина: 6 до 13 N/mm2

    Температурен опсег на примена: -55°C do +150°C

    Примена:

    Монтажа - Анаеробни лепила и осигурувачи

    Упатство за употреба:

    Монтажа

    1. За оптимални резултати, пред нанесување на средството, одмастете ги, исчистете ги и исушете ги сите внатрешни и надворешни површини. За одмастување препорачуваме употреба на Würth средства за монтажно чистење.

    2. Пред употреба добро протресе го средството.

    3. На надворешниот навој на спојката (фитинг) нанесете го средството по целата должина, оставајќи го првиот навој слободен. Кај груби навои и поголеми нерамнини прилагодете ја количината на средството. На ист начин нанесете средство и на внатрешниот навој.

    4. Монтирајте го и затегнете го навојниот спој до постигнување соодветното порамнување. По затегнување >5 Nm , навојот повеќе да не се затегнува.Напомена: Не е дозволено накнадно затегање на споевите во текот и по стврднување на средството. Правилно затегнатите споеви веднаш заптиваат на притисок до 5 бари. За максимална отпорност на притисок оставете да се суши најмалку 24 часа.

    Демонтажа

    1. Демонирајте со вообичаен рачен алат.

    2. Ако не можете да демонтирате со рачен алат поради големата должина или дијаметар на навојот (преку 1”), локално загрејте го спојот на околу 250°C. Одвојте додека е жешко.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се употребува за заптивање на инсталации за топла вода од бакар и месинг (> 40 ºC) како и кај незаштитен и топло поцинкуван челик (> 65 ºC). Не е дозволена употреба во домашни гасни инсталации. Не  е погодно за затнување на пластични цевки . Да не се употребува во системи со чист кислород или богати со кислород и да не се користи како заптивна маса заедно со хлор или други силно оксидациони материи. Ако се користат водени системи за перење на површините пред примена на средството, задолжително да се провери компатибилноста на растворот за перење со средството. Таквиот начин на перење може да делува на зацврснувањето и на перформансите на лепилото.