Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Средство за одстранување на корозија, 5l

    За брзо и едноставно растворање на корозија.
    Каталошки број: 0890130
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Својства и начин на делување:

    Проѕирно средство на база на киселини за отсранување на површинска корозија од каросерии, лимови, челични, метални и лиени делови. pH вредност (10%): 1,3. Не содржи AOX (органски врзани халогениди кои може да се апсорбираат) и силикон. Производот биолошки се разградува по пат на неутрализација со варовничко млеко.

    Примена:

    Заштита од корозија 

    Упатство за употреба:

    1.  Најпрво, отсранете ја присутната корозија колку што е можно повеќе по механички пат со помош на челична четка или друго средство за стругање.

    2.  Испркајте го местото кое го чистите.

    3.  Оставете средството да делува 3 минути, а потоа темелно исплакнете со силен млаз вода.

    Напомена: Доклоку средството не се исплакне темелно, тогаш остатоците од растворената корозија на металната површина може да доведат до повторно ширење на корозијата.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Пред употреба да се провери компатибилноста на средството со пластични и гумени материјали. Да не се користи при директна сончева топлина и да се избегнува директно загревање на средството. За заштита на исчистените површини од понатамошно кородирање препорачуваме употреба на Основна (грунд) боја арт. бр. 3890191030. Да се чува на температура од +8°C до +21°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Проѕирно средство на база на киселини за отсранување на површинска корозија од каросерии, лимови, челични, метални и лиени делови. pH вредност (10%): 1,3. Не содржи AOX (органски врзани халогениди кои може да се апсорбираат) и силикон. Производот биолошки се разградува по пат на неутрализација со варовничко млеко.

    Примена:

    Заштита од корозија 

    Упатство за употреба:

    1.  Најпрво, отсранете ја присутната корозија колку што е можно повеќе по механички пат со помош на челична четка или друго средство за стругање.

    2.  Испркајте го местото кое го чистите.

    3.  Оставете средството да делува 3 минути, а потоа темелно исплакнете со силен млаз вода.

    Напомена: Доклоку средството не се исплакне темелно, тогаш остатоците од растворената корозија на металната површина може да доведат до повторно ширење на корозијата.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Пред употреба да се провери компатибилноста на средството со пластични и гумени материјали. Да не се користи при директна сончева топлина и да се избегнува директно загревање на средството. За заштита на исчистените површини од понатамошно кородирање препорачуваме употреба на Основна (грунд) боја арт. бр. 3890191030. Да се чува на температура од +8°C до +21°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).