Својства и начин на делување:
Чисти брзо и брзо се суши, па не остава траги од чистење на исчистените површини. Се користи за сите работни површини кои треба да имаат сјај. Се употребува за:
• Стакла/огледала.
• Мазни и груби пластифицирани површини.
• Обоени дрвени површини/фурнир.
• Ламинат и плута.
• Природни и вештачки камени подови.
• Ѕидни и подни делови од мебел.
• Паркет и РVС.
Содржи алкохол. Особено погоден за чистење на мрсни дамки. Со редовна употреба се постигнува ЕАSY TO CLEAN ефект - го намалува лепењето на нечистотии и го скратува времето на секо следно чистење. Средството е концентрирано. Големата ефикасност на мала концентрација овозможува долготрајна употреба и намалена потрошувачка. Има пријатен мирис на лимон.
• рН вредност на концентратот: 7
• Едноставно дозирање со помош на дозирно капаче.
• Боја: Сина
Примена:
Чистење и одржување
Упатство за употреба:
• За рачно нанесување: 1 капаче (30 ml) концетрат во 8 l вода.
• За нанесување со спреј-боца:1/2 капаче (15 ml) во 0,5 l вода.
Начин на нанесување: Средството може да се користи за рачно чистење или со џогер.
Напомена: Средството содржи алкохол. Да не се додава во топла вода, затоа што се намалува ефектот на чистењето.