<strong data-start="110" data-end="150">Издржливост и удобност при користење</strong></p> <ul data-start="152" data-end="413"> <li data-start="152" data-end="223"> <p data-start="154" data-end="223">Исклучително издржливо сечиво со шестоаголен облик и мат хром финиш</p> </li> <li data-start="224" data-end="318"> <p data-start="226" data-end="318">Прецизна изработка на врвот со Black-Point технологија за совршено вклопување во навртката</p> </li> <li data-start="319" data-end="413"> <p data-start="321" data-end="413">Сечивото е изработено според стандардите за одрвртувачи со рамен врв: DIN 5264-A и ISO 2380</p> </li> </ul> <p data-start="415" data-end="448"><strong data-start="415" data-end="448">Удобно и без напор завртување</strong></p> <p> </p> <ul data-start="450" data-end="762"> <li data-start="450" data-end="539"> <p data-start="452" data-end="539">Ергономска двокомпонентна рачка со тврд внатрешен дел и мека, пријатна површина за подобар стисок</p> </li> <li data-start="540" data-end="670"> <p data-start="542" data-end="670">Брзозавртна зона на долниот дел од рачката со тврдо јадро – овозможува брзо вртење со палец и показалец по отпуштање на завртката</p> </li> <li data-start="671" data-end="762"> <p data-start="673" data-end="762">Лесна идентификација благодарение на симболот и димензијата на сечивото на самиот држач</p> </li> </ul>">