Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Силикони

    Popular products from category Силикони

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Силикон Neutral

    Силикон Neutral

    Неутралниот силикон со транспарентна боја се користи за заптивање на дилатациони споеви, поголем број градежни материјали, како и стакло, дрво, бетон, тули, керамика, челик, ПВЦ, алуминиум... Достапен е во кертриџи од 310 ml.
    Слика на Пиштол за картуши

    Пиштол за картуши

    1891852

    Моќен пиштол изработен од јака пластика наменет за метални и пластични картуши.

    Слика на Средство за отстранување на силикон, 1l

    Средство за отстранување на силикон, 1l

    0893222
    Средството за отстранување силикон се користи за професионално чистење и одмастување на сите нечистотии, како и остатокот од силикон пред лепење и лакирање. Поседува многу добри особини за чистење пластика, има голема моќност за чистење и долг рок на траење. Ова средство за чистење интензивно продира во структурата на надворешните површини и создава подобра подлога кај подоцнежното лакирање.
    Слика на Силикон Sanitar Basic

    Силикон Sanitar Basic

    Спречува појава на мувла
    • Отпорен на УВ
    • Специјално дизајниран за употреба во влажни услови во бањи и кујни

    Слика на Силикон ацетат Basic

    Силикон ацетат Basic

    Силикон ацетат basic служи за заптивање на неоптоварените споеви на непорозните материјали како стакло, керамика, глазирани плочи и сл. Овој силикон има мн добра прицврстувачка моќ, има одлични механички карактеристики, еластичен е и отпорен е на сите временски услови и UV зраци. Има црна боја и не е препорачлив за заптивање на поцинкувани површини.
    Слика на Super RTV силикон, црна боја, 225g

    Super RTV силикон, црна боја, 225g

    08933311

    Употреба во индустријата и автомобилскиот сектор.

    Пумпи за вода, пумпи за масло, преден капак, поклопец на брегаста осовина, куќиште за термостат, садови/резервоари за масло, капак на менувач, сончев покрив.

    Одлична отпорност на хемикалии.

    Извонредна отпорност на мтороно масло, масло за менувач и антифриз.

    Некорозивно, нема негативно влијание врз електронски компоненти и ламбда сонди

    Слика на Силикон специјал црвен 310ml

    Силикон специјал црвен 310ml

    0890321310

    Еднокомпонентна трајно еластична заптивка, за непосредна употреба за температури до 300 °C.

    • Содржина: 310 мл
    • Хемиска основа: Sauer силикони (ацетатни системи)
    • Целосна брзина на стврднување: 2 mm/d
    • Боја: Црвено- кафеава RAL 8012
    • Мирис/мирис: Без мирис
    • Тежина на содржината: 341 g
    • Мин. време на формирање на кора: 20 мин
    • Макс. краткорочна температурна отпорност: 40 °C
    • Мин./макс. температура на обработка: 5 до 40 °C
    • Рок на употреба од датумот на производство: 12 Месеци

    Слика на Силикон специјал, 250, 70 ml

    Силикон специјал, 250, 70 ml

    0890321

    Трајно еластичен силикон со краткотрајна отпорност на температура од 300°C.
    - Ладна вулканизирачка силиконска гума
    - Сигурно запечатува нерамнини
    - Не се исцедува и не се влечат конци

    Слика на Силикон санитар 310ml

    Силикон санитар 310ml

    08922132

    Трајно еластичен, отпорен на временски услови и УВ зрачења
    Физиолошки безопасен, затоа може да се користи и во базени и компании за преработка на храна
    Дизајнот на бојата се карактеризира со фунгицид

     

    Слика на RTV силикон црн, 200мл

    RTV силикон црн, 200мл

    18933311
    1.050 ДЕН со ДДВ
    Силиконска запривна маса со одлични карактеристики, која се користи во индустрија како и во автомобилскиот сектор.

    Силикони

    Close
    Filter by Clear All