Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Сет ZEBRA, комбинирани, клешти во неопрен, 10 пар.

    20.490 со ДДВ
    ZEBRA комбиниран сет од работилнички клешти и клешти за зегер осигурувачи.Внатрешна подлога од неопрен
    Каталошки број: 0965905925
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Содржи:

    • Клешта за зегер осигурувачи,
    • Форма А, В, C, D
    • Клешта секач 160 mm и 180 mm
    • Комбинирана клешта 180 mm
    • Шпиц клешта рамна 210 mm
    • Шпиц клешта свиткана 210 mm
    • Водоинсталатерска клешта
    • Внатрешна подлога од неопрен 0955900925
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Содржи:

      • Клешта за зегер осигурувачи,
      • Форма А, В, C, D
      • Клешта секач 160 mm и 180 mm
      • Комбинирана клешта 180 mm
      • Шпиц клешта рамна 210 mm
      • Шпиц клешта свиткана 210 mm
      • Водоинсталатерска клешта
      • Внатрешна подлога од неопрен 0955900925
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Содржи:

    • Клешта за зегер осигурувачи,
    • Форма А, В, C, D
    • Клешта секач 160 mm и 180 mm
    • Комбинирана клешта 180 mm
    • Шпиц клешта рамна 210 mm
    • Шпиц клешта свиткана 210 mm
    • Водоинсталатерска клешта
    • Внатрешна подлога од неопрен 0955900925