Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Сет ZEBRA клешти во неопрен, 4 парчиња

    10.990 со ДДВ
    ZEBRA сет клешти. Неопренска внатрешна подлога.Водоинсталатерска клешта, комбинирана, секач и шпиц клешта.
    Каталошки број: 0965905600
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Содржи:

    Секач, 160 mm

    Комбинирана, 180 mm

    Шпиц клешта, 210 mm

    Папагалка, 250mm

    Неопренска подлога

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Содржи:

      Секач, 160 mm

      Комбинирана, 180 mm

      Шпиц клешта, 210 mm

      Папагалка, 250mm

      Неопренска подлога

    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Содржи:

    Секач, 160 mm

    Комбинирана, 180 mm

    Шпиц клешта, 210 mm

    Папагалка, 250mm

    Неопренска подлога