Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Сет вметоци, 47 пар.

    5.299 со ДДВ
    Комбиниран сет од долги и кратки вметоци 1/4". Адаптери за крцкало 1/2" i 3/8". Различен прифат и димензии
    Каталошки број: 0965905906
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Содржи:
    Адаптер за 3/8” крцкало, 29 mm
    Адаптер за 1/2” крцкало, 37 mm
    TX вметоци со дупка, 30 mm:
    TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
    TX вметоци без дупка, 75 mm:
    TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
    Вметоци внатрешни 6-аголни
    прифат: OK5; 6; 7; 8; 10.
    Вметоци XZN, со повеќе заби, 30 mm:
    M5; 6; 8; 10; 12.
    Вметоци XZN, со повеќе заби, 75 mm:
    M6; 8; 10; 12.
    Вметоци во облик на клин RI, 75 mm:
    RI5; 6; 8; 10.
    PH2, 20 mm + PH3, 30 mm.
    Неопренска подлога, 0965905906

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Содржи:
      Адаптер за 3/8” крцкало, 29 mm
      Адаптер за 1/2” крцкало, 37 mm
      TX вметоци со дупка, 30 mm:
      TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
      TX вметоци без дупка, 75 mm:
      TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
      Вметоци внатрешни 6-аголни
      прифат: OK5; 6; 7; 8; 10.
      Вметоци XZN, со повеќе заби, 30 mm:
      M5; 6; 8; 10; 12.
      Вметоци XZN, со повеќе заби, 75 mm:
      M6; 8; 10; 12.
      Вметоци во облик на клин RI, 75 mm:
      RI5; 6; 8; 10.
      PH2, 20 mm + PH3, 30 mm.
      Неопренска подлога, 0965905906

    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Содржи:
    Адаптер за 3/8” крцкало, 29 mm
    Адаптер за 1/2” крцкало, 37 mm
    TX вметоци со дупка, 30 mm:
    TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
    TX вметоци без дупка, 75 mm:
    TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
    Вметоци внатрешни 6-аголни
    прифат: OK5; 6; 7; 8; 10.
    Вметоци XZN, со повеќе заби, 30 mm:
    M5; 6; 8; 10; 12.
    Вметоци XZN, со повеќе заби, 75 mm:
    M6; 8; 10; 12.
    Вметоци во облик на клин RI, 75 mm:
    RI5; 6; 8; 10.
    PH2, 20 mm + PH3, 30 mm.
    Неопренска подлога, 0965905906