Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Сет ковани насадни клучеви 3/4"

    8.190 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Сет 6-аголни метрички, долги ковани насадни клучеви. Работен прифат 3/4". OK 17-38. Сетот е спакуван во куфер од тврда пластика.

    Документи
    Каталошки број: 071414701
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Употреба:

    •  Материјал: CrMo

    • Стандард: ISO 9001

    •  Изработка: ковани, бронирани

    •  Зафат: метричен, шестостран

    •  Тип: долги

     

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Стандардни/КованиКовани
    Тип на насадникСетови
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Употреба:

    •  Материјал: CrMo

    • Стандард: ISO 9001

    •  Изработка: ковани, бронирани

    •  Зафат: метричен, шестостран

    •  Тип: долги

     

    Спецификации на производот
    Стандардни/КованиКовани
    Тип на насадникСетови