Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Сет битови со носач во кутија, 31 парч.

    3.250 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: 0614250030
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Сетот содржи - 31 парче

    SL 0.6 x 4.5 mm
    SL 0.8 x 5.5 mm
    SL 1.2 x 6.5 mm
    PH1
    PH2
    PZ1
    PZ2
    Имбус 3 mm
    Имбус 4 mm
    Имбус 5 mm
    TX10
    TX15
    TX20
    TX255
    TX30
    TX40
    AW10
    AW20
    AW25
    AW30
    1/4" Магнетен држач за вметоци.

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    БрендZEBRA
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Сетот содржи - 31 парче

    SL 0.6 x 4.5 mm
    SL 0.8 x 5.5 mm
    SL 1.2 x 6.5 mm
    PH1
    PH2
    PZ1
    PZ2
    Имбус 3 mm
    Имбус 4 mm
    Имбус 5 mm
    TX10
    TX15
    TX20
    TX255
    TX30
    TX40
    AW10
    AW20
    AW25
    AW30
    1/4" Магнетен држач за вметоци.

    Спецификации на производот
    БрендZEBRA