Popular products from category Ротациони ласери
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
Ротирачки ласер RL5-14
5709300305
59.690 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Приемник за ласер LR5-14
5709300451
22.690 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Телескопска нивелациона летва
071464425
7.450 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Статив за ласер, телескопски
Ротациони ласери
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
0
Max:
59.690
ден0
ден59690
Прецизност нивелација
Clear
0,75mm/10m
Класа на ласер
Clear
2
Домет на самонивелација
Clear
6 степени
Домет
Clear
600м
Работна температура
Clear
-20-50C
Класа на заштита
Clear
IP67
Тип на батерија
Clear
1,5V, алкална
NiMH
Домет на прием
Clear
120мм
Дисплеј
Clear
LED/LCD
Траење на батеријата
Clear
50h
Мин/Мах должина
Clear
131-242 cm
95-269 cm