Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    ROST OFF палета

    Popular products from category ROST OFF палета

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Rost Off, Base, 300 ml

    Rost Off, Base, 300 ml

    58902300
    Повеќенаменски производ за примена на возилата, моторциклите, наутиката, индустријата, во одржувањето и друго.
    Слика на Rost off plus, одвртувач во спреј, 400ml

    Rost off plus, одвртувач во спреј, 400ml

    0890200004

    Висококвалитетен растворувач на корозија и подмачкувач - благодарение на најновата технологија за адитиви (технологија OMC 2), која овозможува високо капиларно дејство.

    Оптималните својства на капиларноста обезбедуваат извонредна пенетрација и високо растворање на корозијата.

    Слика на Rost off ice plus, 400ml

    Rost off ice plus, 400ml

    0893241060

    Висококвалитетно средство за разградување на корозија во споеви со навој со „crackeffect“, односно нагло ладење на телото на завртката за - 60°C. Активната супстанца има силно капиларно дејство и брзо продира низ пукнатините во кородираниот спој.

     

    -Мултифункционален вентил - овозможува прецизна примена на содржината дури и на тешко достапни места

    -Не содржи смола или киселини
    -Не содржи силикон
    -Не оштетува гума, боја, лакот и заптивките

    Слика на Multi, масло во спреј за одржување, 400 ml

    Multi, масло во спреј за одржување, 400 ml

    089305540
    440 ДЕН со ДДВ
    Универзалното масло за одржување се користи за 5 различни области на примена. Отстранува `рѓа и корозија со своето брзо продирање, подмачкува и спречува крцкање и шкрипење, намалувајќи го триењето и оптоварувањето во подвижните споеви кои се подмачкуваат. Ова средство ефикасно продира во нечистотиите, остатоците од масти и масла за подмачкување, ја отфрла водата и влагата и пружа добра електро-проводливост на електро-контактите. Не содржи смоли, киселини, силикон и не оштетува гума, боја и пластика.
    Слика на Rost off Special

    Rost off Special

    0893130400

    Отстранувач на корозија со високи перформанси со сертификат за употреба во прехрамбена индустрија (NSF - H1)

    Содржина: 400 мл
    Контејнер: Аеросолна конзерва

    Минимални температурни услови: -5 °C
    Максимални температурни услови: 55 °C
    Без силикон
    Рок на употреба од производство: 24 Месеци
    Без AOX
    Без смола
    Без киселина

    ROST OFF палета