Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Ракавици за тешко и грубо работење

    Popular products from category Ракавици за тешко и грубо работење

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Lateх, UniBlue

    Lateх, UniBlue

    58994510
    Едноставни плетени бесшевни ракавици, произведени од дебел полиестер, преслечени со тенок слој мазен латекс на дланките.
    Слика на SuperGrip

    SuperGrip

    Ракавици изработени од полиестер и преслечени со набори од латекс без надланката, што овозможува дишење на кожата на рацете. Главна карактеристика на ракавиците се удобноста и сигурниот фат.
    Слика на Ракавици Bricker Up

    Ракавици Bricker Up

    Плетени бесшевни ракавици од петслојна мешавина од памук и полиестер, преслечени со набран латекс на дланката. Меки и удобни ракавици кои се карактеризираат со сигурен фат.
    Слика на Palm

    Palm

    5899465
    Плетени бесшевни ракавици од мешавина на памук и полиестер. Цврстата гума залепена на дланките овозможува дополнителна безбедност при работа со груби материјали.
    Слика на Standard

    Standard

    Двојно потопени бесшевни ракавици. Основата е изработена од памук (jersey), а навлаката од набран латекс кој ги покрива дланките и прстите. Отворената наддланка овозможува кожата да дише.
    Слика на SAFETY CUFF

    SAFETY CUFF

    0899412410
    Заштитни ракавици изработени од жерсеј, дланката и прстите се двојно потопени во мазен нитрил. Нитрилот е отпорен на масла, горива и органски растворувачи. Сигурносна манжетна за заштита на зглобот на раката и лесно навлекување/соблекување на ракавиците.
    Слика на Latex GRIP

    Latex GRIP

    Универзални ракавици за заштита од прашина. Цврсти бесшевни ракавици изработени од комбинација на памук и полиестер. Премачкани со природен латекс. Пропуштаат воздух и многу се удобни за носење.
    Слика на Хемиска ракавица

    Хемиска ракавица

    Ракавици за заштита од хемикалии, произведени од нитрил со памучна постава која обезбедува дополнителна удобност. 100% непропустливи, безбедни за употреба во прехрамбената индустрија. Ромбоидна структура долж целата ракавица. Не содржат силикон. Должина на ракавиците од 33 cm, дебелина од 0,38 mm ± 0,03 mm. Се продаваат во пакување од 12 пара.

    Ракавици за тешко и грубо работење

    Close
    Filter by Clear All