Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Рачна цилиндрична ACCU LED лампа 5+1W

    2.390 со ДДВ
    Каталошки број: 0827940178
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Два светлосни извори:

    • Работно светло 5W  - Светлосен флукс: 340 lm
    • Спот светло 1W - 1 x LED - Светлосен флукс: 80 lm

    Времетраење на батеријата:

    • Работно светло 3h
    • Спот светло  6h

    Боја – 6.000K

    Време на полнење:  3,5h

    Батерија - Polymer Lithium 3.7V,  2000mAh

    Степен на заштита: IP 20 -  Заштитено од тела со димензија  12,5 mm и поголеми. Не е водоотпорно

    Отпорно на удари IK 07

    Димензии: 445 x 55mm

    Тежина: 250 g

    Обем на испорака: AC полнач и USB кабел и полнач за во кола

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Два светлосни извори:

      • Работно светло 5W  - Светлосен флукс: 340 lm
      • Спот светло 1W - 1 x LED - Светлосен флукс: 80 lm

      Времетраење на батеријата:

      • Работно светло 3h
      • Спот светло  6h

      Боја – 6.000K

      Време на полнење:  3,5h

      Батерија - Polymer Lithium 3.7V,  2000mAh

      Степен на заштита: IP 20 -  Заштитено од тела со димензија  12,5 mm и поголеми. Не е водоотпорно

      Отпорно на удари IK 07

      Димензии: 445 x 55mm

      Тежина: 250 g

      Обем на испорака: AC полнач и USB кабел и полнач за во кола

    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Два светлосни извори:

    • Работно светло 5W  - Светлосен флукс: 340 lm
    • Спот светло 1W - 1 x LED - Светлосен флукс: 80 lm

    Времетраење на батеријата:

    • Работно светло 3h
    • Спот светло  6h

    Боја – 6.000K

    Време на полнење:  3,5h

    Батерија - Polymer Lithium 3.7V,  2000mAh

    Степен на заштита: IP 20 -  Заштитено од тела со димензија  12,5 mm и поголеми. Не е водоотпорно

    Отпорно на удари IK 07

    Димензии: 445 x 55mm

    Тежина: 250 g

    Обем на испорака: AC полнач и USB кабел и полнач за во кола