Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Рачен алат - разно

    Popular products from category Рачен алат - разно

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Резервни ножиња за скалпел

    Резервни ножиња за скалпел

    B20880
    Резервни ножиња за скалпел 9мм, 10 парчиња
    Слика на Резервни ножиња за скалпел

    Резервни ножиња за скалпел

    B20881
    Резервни ножиња за скалпел 18mm, 10 парчиња
    Слика на Стандарден 2К скалпел со кочница, 135mm

    Стандарден 2К скалпел со кочница, 135mm

    COXB897909
    Со ергономска 2-компонентна пластична рачка дополнителни 3 резервни сечила.
    Слика на Стандарден 2К скалпел со кочница, 170mm

    Стандарден 2К скалпел со кочница, 170mm

    COXB897918
    Со ергономска 2-компонентна пластична рачка дополнителни 4 резервни сечила.
    Слика на Пумпа за преточување

    Пумпа за преточување

    B20930

    • 2 приклучоци за црева со навој од 3/4" за црево од 1/2".
    • Максимални 2.000 вртежи во минута
    • Брзина на проток приближно 11 l/min
    • За лесно и брзо пумпање на течности - идеална за декантирање

    Внимание!
    • Не е погодна за запаливи течности!
    • Не дозволувајте да се исуши!
    • Не е погодна за вода за пиење!

    Слика на Испитувач на напон VDE, BASIC, 65mm

    Испитувач на напон VDE, BASIC, 65mm

    COXT370200
    Еднополен фазен тестер изработен од SAN пластика со трајно интегрирана светилка и сечило од шрафцигер 3,0 mm изработен од челик за алат C60, со штипки изработени од метал, според DIN VDE 0680-6, опсег на напон 120 - 250 V
    Слика на Испитувач на напон VDE, 150mm EURO

    Испитувач на напон VDE, 150mm EURO

    COXT370201
    Висококвалитетен, еднополен фазен тестер со сечило од шрафцигер, рачка изработена од ABS пластика отпорна на удари со трајно интегрирана светилка, темната заднина овозможува подобра видливост при употреба, изолирана штипка и рачна штипка, според DIN VDE 0680-6. опсег на напон 100 - 250 V
    Слика на Сет за нарежување навои 20 парчиња

    Сет за нарежување навои 20 парчиња

    CP676014
    Се состои од: • Нарезници M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 и M12 • Врезници Ø25x9 mm M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 и M12 • 1x држач за нарезници M3 - M12 • 1x држач за врезници 25 x 9 mm
    Слика на Пиштол за картуши - 320 ml

    Пиштол за картуши - 320 ml

    CP781605

    • Метал
    • Обоен
    • За патрони 300 - 320 ml

    Слика на Пиштол за силикони

    Пиштол за силикони

    CP781612

    • Метал
    • Обоен
    • За патрони 300 - 320 ml

    Слика на Организер за кабли 31 парче

    Организер за кабли 31 парче

    ZYT29240

    За прицврстување на кабли на мебел или ѕидови, идеални за употреба на работни маси, во делот за ТВ/радио/сателит, зад шкафовите итн., лесна инсталација благодарение на самолепливите површини

    Содржина:
    • 15 самолепливи држачи за кабли (8x единечни, 4x тројни, 3x 6-кратни)
    • 10 врски за кабел 120mm x 4.8mm
    • 6 велкро врски за кабел 120mm x 16mm

    Рачен алат - разно

    Close
    Filter by Clear All