Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работни чевли (O1, O2)

    Популарни артикли од категоријата Работни чевли (O1, O2)

    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Triton О1

    Работните чевли Tritton со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.
    - Нелизгачки еднослоен ѓон (РU)
    - Ѓон отпорен на масла и антистатик
    - Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    - Паропропсна постава
    - Анатомска менлива влошка
    - Тежина плитка, големина 42: 420g

    Jogger Sport

    Работните чевли Jogger Sport со O1 степен на заштита се направени од комбинација на превртена кожа и текстил. Внатрешната постава е од удобен и мек текстил. Заменливата антистатичка влошка е анатомски дизајнирана така што пружа максимална удобност. Ѓонот е изработен од TPU - термопластичен еластомер што му дава температурна отпорност на температури од - 40C до +100C. Нелизгачки се, отпорни на абразија и дејства на масло. Не содржат метални делови, во целост се METAL FREE. Поседуваат шок-апсорбер, како и рефлектирачки детали за поголема воочливост.

    Corona О1

    Работните чевли Corona plus со O1 степен на заштита се изработени од црна кожа. Внатрешната постава е од удобен и мек текстил. Заменливата антистатичка влошка е анатомски дизајнирана така што пружа максимална удобност. Ѓонот е двослоен полиуретански и антистатичен, отпорен на дејство на масло и поседува шок апсорбер во делот на петата.

    Grigio O1

    Работни водоотпорни чевли изработени од комбинација од антилоп кожа и најлон. Поставени се со AIR Active 3D материјал кој исклучително пропушта пареа односно дозволува кожата да дише. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката е анатомска и може да се отстранува и да се менува. Ултра лесни. Достапни во длабока и во плитка варијанта. Големина 36-48 EN ISO 20347

    Работни чевли HYDRA O1

    Работните чизми HYDRA со ниво на заштита O1 се изработени од PrintTex текстил, кој се карактеризира со висока отпорност на триење и флексибилност, без заштитна капа и меѓуѓон.

    • Антилизгачки трислоен Performer ѓон (PU/PU/TPU)
    • Отпорен на масло и антистатички ѓон
    • Амортизер на енергија во пределот на петицата
    • Пареопропустлива облога
    • Анатомски заменлива влошка од мемори пена

    Jogger Black О1

    Работните чевли Jogger Black со O1 степен на заштита се направени од комбинација на превртена кожа и текстил. Внатрешната постава е од удобен и мек текстил. Заменливата антистатичка влошка е анатомски дизајнирана така што пружа максимална удобност. Ѓонот е изработен од TPU - термопластичен еластомер што му дава температурна отпорност на температури од - 40C до +100C. Нелизгачки се, отпорни на абразија и дејства на масло. Не содржат метални делови, во целост се METAL FREE. Поседуваат шок-апсорбер во делот на петата.

    Kronos О1

    KRONOS работни чевли со ниво на заштита O1 се изработени од превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

     

    • Двослоен ѓон против лизгање (PU/PU)
    • Отпорни на масло и антистатички
    • Еднослоен полиуретански ѓон
    • Анатомски заменлива влошка

    FLEXY O1

    Како што и самото име кажува FLEXY O1 е доста флексибилна и лесна работна чевла која се одликува со удобност, но и со специјално појачување во облик на метални плочки вградени во двослоен PU, цементиран ѓон кој го спречува испукувањето на истиот. Направена е од комбинација на превртена кожа и најлон. Ѓонот е непролизгувачки, антистатик и има шок абсорбер во пределот на петата кој рамномерно ја распределува тежината на телото на целото стапало и со тоа го намалува заморот. Тежина 430g по парче за број 42 EN ISO 20347.

    Uran, O1

    Работните чевли Uran со O1 степен на заштита се изработени од црна кожа. Внатрешната постава е од удобен и мек текстил. Заменливата антистатичка влошка е анатомски дизајнирана така што пружа максимална удобност. Поставената кожна крагна дава дополнителна удобност на задниот дел од ногата. Ѓонот е двослоен полиуретански и антистатичен, отпорен на дејство на масло и поседува шок апсорбер во делот на петата.

    Работни чевли SPIDER O1

    Работните чевли SPIDER со ниво на заштита О1 се изработени од комбинација на превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

    • Антилизгачки трислоен Performer ѓон (PU/PU/TPU)
    • Отпорен на масло и антистатички ѓон
    • Амортизер на енергија во пределот на петицата
    • Пареопропустлива облога
    • Анатомски заменлива влошка од мемори пена

    Работни чевли MOJITO O1

    Модерна дизајнирана работна патика што можете да ја носите на работа, но исто така и во слободно време е MOJITO со ниво на заштита О1 изработена од специјален ECO материјал. Лесна е и пријатна за носење подолго време. Има анатомска влошка и ѓонот е изработен од двослоен полиуретан, антистатик, не се лизга и има амортизер во пределот на петицата. Тежина од 480g по парче за број 42 EN ISO 20347

    Mia O1

    Кожни работни чевли, поставени со AIR Active 3D материјал кој исклучително пропушта пареа односно дозволува кожата да дише. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката е анатомска и може да се отстранува и да се менува. Достапни во длабока и плитка варијанта. Големина 36-48 EN ISO 20347

    Tara О1

    Работните чевли Tara со O1 степен на заштита се изработени од црна кожа. Внатрешната постава е од удобен и мек текстил. Заменливата антистатичка влошка е анатомски дизајнирана така што пружа максимална удобност. Ѓонот е еднослоен полиуретански и антистатичен, отпорен на дејство на масло и поседува шок апсорбер во делот на петата.

    Работни патики DOUGLAS, O1

    Wurth патика Douglas, изработена е од квалитетна кожа, има спортски дизајн.

    Наменета е за секојдневни активности.

    Azzurro О2

    Работни водоодбивни патики изработени од специјален PUTEK материјал кој значително го пропушта воздухот и е отпорен на абење. Поставени се со AIR Active 3D материјал кој исклучително пропушта пареа односно дозволува кожата да дише. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката е анатомска и може да се отстранува и да се менува. Ултра лесни. Големина 38-47 EN ISO 20345

    Mia O2

    Кожни работни чевли, поставени со AIR Active 3D материјал кој исклучително пропушта пареа односно дозволува кожата да дише. Водоотпорни. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката е анатомска и може да се отстранува и да се менува. Ултра лесни. Достапни во длабока и плитка варијанта. Големина 36-48 EN ISO 20347

    Работни чевли REDY, O1

    Redy работни чевли со О1 степен на заштита се изработени од PrinTex текстил, кој се карактеризира со висока отпорност на абразија и флексибилност, без заштитна капа и меѓуѓон.

    • Постава од паропропусен текстил
    • Надворешен материјал PrinTex текстил
    • Трослоен Performer PU/PU/TPU/SRA
    • Влошка од мемориска пена, менлива
    • Тежина:450g

    Работни чевли ULTRA TECH QLS, O2

    Ultra Tech работните чевли со О2 степен на заштита, без заштитна капа и меѓуѓон се изработени од PUTEK материјал, кој е исклучително изржлив, отпорен на абразија, многу лесен, прозрачен и водоодбивен.

    • Постава од паропропусен 3D Air Active текстил
    • Надворешен материјал Putek R
    • Трослоен Performer PU/PU/TPU/SRC
    • Влошка од мемориска пена, менлива
    • Тежина:420g

    Работни чевли (O1, O2)

    Close
    Filter by Clear All