Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работна јакна VIKING BLUE

    Работна јакна VIKING BLUE, изработена од висококвалитетна ткаенина. Тројното шиење обезбедува издржливост, како и засилување во областите изложени на абење и кинење. Се користи во градежната индустрија, во работилници, продукции, транспортна индустрија и за време на магацински работи.

    - Засилувања на лактите и рамената.
    - Еластични манжетни.
    - Висока крагна.
    - Прилагодлив струк.
    - Два странични џебови.
    - Два странични џебови со велкро
    - Џеб на градниот кош со преклоп.
    - Џеб за телефон.
    - Џеб на градите со држач за пенкало.

    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Изработен е од висококвалитетна ткаенина (65% полиестер и 35% памук) со полиестерски засилувања на места изложени на поголемо трошење - колената, во сива боја со сини детали. Се користи во градежната индустрија, на градилишта, во работилници, транспортни работи, во магацини, но и во слободно време. Она што го издвојува нашиот костум во споредба со стандардните модели на работни одела се тројните шевови кои обезбедуваат издржливост на оделото, многу џебови кои не се рамни, туку тродимензионални. Препознатлив квалитет на ткаенина со специјални 

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Изработен е од висококвалитетна ткаенина (65% полиестер и 35% памук) со полиестерски засилувања на места изложени на поголемо трошење - колената, во сива боја со сини детали. Се користи во градежната индустрија, на градилишта, во работилници, транспортни работи, во магацини, но и во слободно време. Она што го издвојува нашиот костум во споредба со стандардните модели на работни одела се тројните шевови кои обезбедуваат издржливост на оделото, многу џебови кои не се рамни, туку тродимензионални. Препознатлив квалитет на ткаенина со специјални