Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работна јакна/елек VIKING

    2.090 ДЕН со ДДВ
    0 ДЕН со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Работна јакна /елек VIKING. Благодарејќи на квалитетниот материјал, модерен дизајн и елегантната комбинација на бои со со многу практични џебови ни обезбедува удобност и заштита при работа. Изработена е од ткаенина од висок квалитет (65% полиестер и 35% памук, 270g/m2) со појачување од полиестер на местата кои се изложени на поголемо абење - колена и лактови, во сива боја со портокалови детали. Може да се користи во градежна индустрија, на градилишта, во работилница, при транспорт, при извршување на магацински работи, но и во слободно време.
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Quantity

    Pack.

    1 pc
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    • Величини 46-64
    • 65% полиестер, 35% памук, 270g/m2
    • Голем број на функционални џебови
    • Со полиестерски засилувања на места изложени на поголемо абење

     

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Величини 46-64
    • 65% полиестер, 35% памук, 270g/m2
    • Голем број на функционални џебови
    • Со полиестерски засилувања на места изложени на поголемо абење