Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Purlogic top

    393 со ДДВ
    Каталошки број: 0892142

    Својства и начин на делување:

    Мала боца, едноставна за ракување, со голем волумен од 45 литри пена. Стабилна на ладно. Може да се користи на температурни подлоги и при услови од дури -50°C.  Сертифициран производ. Овозможува одлична звучна и топлотна изолација. Спречува струење на воздух. Водотпорна. Штеди енергија. Со фина и изедначена структура. Голема брзина. Целосно искористување на пената од боцата. Отпорна на стареење. Многу квалитетно пополнува отвори, и создава  звучна и топлотна изолација при монтирање на рамки на врати и прозори и споеви на ѕидови. Има сива боја на бетон.

    ВНИМАНИЕ: Лепи на бетон, камен, тврд РVС, метал и дрво.  Не е погодна за полиетилен, силикон, тефлон и мрсни подлоги. Може да се употреби PURLOGIC прајмер порозни и впивливи подлоги.

    Специфична густина: 12 kg/mm3

    Воздушеста структура: фина

    Губење на лепливост: 7 min.

    Можност за сечење: после 40 min.

    Температурна постојаност: од -40°C до +90°C

    Примена:

    ПУР пени

    Упатство за употреба:

    Подлогата мора да биде сува и стабилна. Остранате ги деловите кои не се стабилни. Исчистете ја и одмастете ја подлогата. За подобро прилепување, по можност пред нанесување на пената навлажнете ја подлогата, особено ако влажноста на воздухот е под 35%. Ако има, остранете ги ињето или покривката од мраз. Пред употреба силно протресете ја боцата една минута. Оптимална температура на средството пред употреба е +15°C до +20°C. Ако работите на повисока температура, препорачливо е разликата во температурата на средството и околината да е под +5°C. Навртете го пиштолот на боцата.

    Напомена: Вишокот нанесена пена веднаш отсранете ја со средство за чистење пур пена арт. бр. 0892160. Стврднатата пур пена може да ја остраните механички. При прекин на работата подолго од 10-15 минути, исчистете ја цевката на пиштолот со средство за чистење пур пена.

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Мала боца, едноставна за ракување, со голем волумен од 45 литри пена. Стабилна на ладно. Може да се користи на температурни подлоги и при услови од дури -50°C.  Сертифициран производ. Овозможува одлична звучна и топлотна изолација. Спречува струење на воздух. Водотпорна. Штеди енергија. Со фина и изедначена структура. Голема брзина. Целосно искористување на пената од боцата. Отпорна на стареење. Многу квалитетно пополнува отвори, и создава  звучна и топлотна изолација при монтирање на рамки на врати и прозори и споеви на ѕидови. Има сива боја на бетон.

    ВНИМАНИЕ: Лепи на бетон, камен, тврд РVС, метал и дрво.  Не е погодна за полиетилен, силикон, тефлон и мрсни подлоги. Може да се употреби PURLOGIC прајмер порозни и впивливи подлоги.

    Специфична густина: 12 kg/mm3

    Воздушеста структура: фина

    Губење на лепливост: 7 min.

    Можност за сечење: после 40 min.

    Температурна постојаност: од -40°C до +90°C

    Примена:

    ПУР пени

    Упатство за употреба:

    Подлогата мора да биде сува и стабилна. Остранате ги деловите кои не се стабилни. Исчистете ја и одмастете ја подлогата. За подобро прилепување, по можност пред нанесување на пената навлажнете ја подлогата, особено ако влажноста на воздухот е под 35%. Ако има, остранете ги ињето или покривката од мраз. Пред употреба силно протресете ја боцата една минута. Оптимална температура на средството пред употреба е +15°C до +20°C. Ако работите на повисока температура, препорачливо е разликата во температурата на средството и околината да е под +5°C. Навртете го пиштолот на боцата.

    Напомена: Вишокот нанесена пена веднаш отсранете ја со средство за чистење пур пена арт. бр. 0892160. Стврднатата пур пена може да ја остраните механички. При прекин на работата подолго од 10-15 минути, исчистете ја цевката на пиштолот со средство за чистење пур пена.