Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пур Пени и пиштоли за пур пени

    Popular products from category Пур Пени и пиштоли за пур пени

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на All season пиштолска пур пена

    All season пиштолска пур пена

    58921527
    ALL SEASON Пиштолска пур пена со голем капацитет наменета за вградување на внатрешни врати и прозорци во текот на целата година на температури од -5 степени до +30 степени. Благодарејќи на скоро и непостоечкиот притисок на зацврстување и исклучително ниската постекспанзија се спречува деформација на елементите кои што се вградуваат. Оваа пур пена дава висока топлотна и звучна изолација и се користи при монтажа на дрвени, метални и ПВЦ прозорци и врати, за запечатување на отвори, дупки и пукнатини.
    Слика на Пур пена XXL пиштолска

    Пур пена XXL пиштолска

    1892152880

    Многу стабилна еднокомпонентна полиуретанска пена, со зелена боја, соодветн за пополнување на отвоти околу прозори и врати, како и за друга примена како што е термоизолација, звучна изолација, лепење и др.Зацврстува со помош на влага. Употреба на оваа пена ги намалуваат трошоците на работа, штеди време и штеди при складирање. Отпорна е на распаѓање, топлина, вода и многу хемикалии. Не е отпорна на UV зраци. Има голем волумен од 55 литри.

    Слика на Пур пена во спреј нискоекспандирачка

    Пур пена во спреј нискоекспандирачка

    Својства и начин на делување:
    За монтажа и заптивање на дрвени, пластични и метални врати и рамки на прозори и други делови. Изолација на топла вода во водовод, кади, бојлери за топла вода и опрема за разладување. Затворање на отвори, пукнатини и дупки, кои не можат да се пополнат со други заптивни средства, како и кај водовод, цевовод за греење и гас и електрични инсталации. За пополнување на дрвени рамки на згради. Волумен на пена до 31 литар.

    Слика на Пур пена зимска пиштолска

    Пур пена зимска пиштолска

    1892152499

    Својства и начин на делување:

    Во процесот на стврднување, пената не пука и не се дроби, па овозможува ефикасно вградување и изолација со одлично прилепување на скоро сите градежни материјали. Погодна за вградување и пополнување на дрвени, пластични и метални врати и рамки на прозори и останати конструкциски елементи, за топлотна и звучна изолација, за изолација на водоводни цевки, кади, бојлери и опрема за ладење. За заптивање на пукнатини и дупки кои не можат да бидат исполнети со друг материјал за пополнување. Отпорна е на распаѓање, топлина, вода и многу хемикалии. Не е отпорна на UV зраци. Добро прилепува на материјали како бетон, мермер, камен, дрво, тврд PVC и метал. Не е погоден за полиетилен, силикон и слични материјали. Волумен на пената до 38 литри.

    Слика на Пур пена - Purlogic Top, 500ml

    Пур пена - Purlogic Top, 500ml

    0892142

    Својства и начин на делување:

    Мала боца, едноставна за ракување, со голем волумен од 45 литри пена. Стабилна на ладно. Може да се користи на температурни подлоги и при услови од дури -50°C.  Сертифициран производ. Овозможува одлична звучна и топлотна изолација. Спречува струење на воздух. Водотпорна. Штеди енергија. Со фина и изедначена структура. Голема брзина. Целосно искористување на пената од боцата. Отпорна на стареење. Многу квалитетно пополнува отвори, и создава  звучна и топлотна изолација при монтирање на рамки на врати и прозори и споеви на ѕидови. Има сива боја на бетон.

    Слика на Пиштол за ПУ пена PROFESSIONAL - PTFE

    Пиштол за ПУ пена PROFESSIONAL - PTFE

    189115230
    Пиштол за пур пена professional кој служи за професионално нанесување на пиштолска пур пена. Робусна изработка и убав дизајн. Благодарејќи на својата ергономска рачка, овој алат добро лежи во рака. Пиштолот е со исклучителен квалитет, комплетно прекриен со слој од PTFE, што овозможува пур пената да не се залепи за телото на пиштолот.
    Слика на Пиштол за пур-пена ECO метален, црвен

    Пиштол за пур-пена ECO метален, црвен

    189115220
    Професионален метален пиштол кој служи за прецизно нанесување на пур пена. Телото на пиштолот е направено од легура на цинк со алуминиум, бакар и магнезиум. Цевката, дизната и приклучокот за пур пена се израборени од PTFE. Во својот состав има дополнителни ПВЦ вбризгувачи кои се наменети за непристапни места. Има одличен квалитет и ергономски дизајн.
    Слика на Пиштол за пур-пена ECO пластичен, портокалов

    Пиштол за пур-пена ECO пластичен, портокалов

    18911520
    Пиштол за прецизно нанесување на пиштолска пур пена со дополнителни ПВЦ вбризгувачи за непристапни места. Едноставен и лесен за употреба. Направен е од месингани дизни, цевки од нерѓосувачки челик и ПВЦ рачка.
    Слика на Пур пена пиштолска нискоекспандирачка

    Пур пена пиштолска нискоекспандирачка

    0892152
    393 ДЕН со ДДВ

    Својства и начин на делување:

    1К PUR-пена со голем волумен, наменета за вградување на рамки на врати и прозори, како и за пополнување и заптивање отвори, за топлотна и звучна изолација. Отпорна е на распаѓање, топлина, вода и многу хемикалии. Не е постојана на UV зраци. Волумен на пената до 40 литри. Добро прилепува на сите материјали како бетон, мермер, камен, дрво, тврд РС и метал. Не е погодна за употреба кај полиетилен, силикон и сл.

    Пур Пени и пиштоли за пур пени

    Close
    Filter by Clear All