Popular products from category Пумпи за вода
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
Алуминиумска спојка за црево за наводнување
FALC2
806 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Алуминиумска усисна корпа за пумпа за наводнување
FALP2
430 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Моторна пумпа за вода FWP1
FWP1
9.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Моторна пумпа за вода WP50
FWP50
10.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Hidropak
FBPH1000
8.590 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Влошка за филтер PP за механички нечистотии
FAPP
108 со ДДВ
+ Додади во кошничка
1
2
3
4
5
Следно
Последно
Пумпи за вода
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
67
Max:
15.990
ден67
ден15990
Моќност
Clear
1100W
400W
550W
750W
1,45 kW
4,0 kW
300W
Вид на мотор
Clear
JP168
1E40F-6
Мотор
Clear
2-тактен, воздушно ладење
4-тактен, воздушно ладење
Резервоар за гориво
Clear
3,6L
0,95L
Кубикажа
Clear
163cc
40,2cc
Движење
Clear
рачно
MAX проток на вода
Clear
7500 l/h
12000 l/h
14000 l/h
8.000 l/h
35.000 l/h
1100 l/h
Max должина на исфрлување на вода
Clear
6,0m
6,5 m
7,5m
30m
26m
50m
Max длабочина на извлекување вода
Clear
7,0m
8,0m
Отвор на дизни
Clear
25,4mm (1”)
50mm (2”)
Мах број на обртаи
Clear
3600 o/min
7000 o/min
Резервоар за масло
Clear
0,6L
Напон
Clear
230V- 50 Hz
220V~50Hz
Вид на вода
Clear
за чиста вода
за нечиста вода
Должина на кабел
Clear
10m