Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Полнач за батерии 10,8V

    2.950 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Полнач за батерии за алатките Keyang 10,8V

    • Должина на кабел: 1,8 m
    • Должина: 130 mm
    • Ширина: 90 мм
    • Висина: 70 мм
    Документи
    Каталошки број: 571790108
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Волтажа10.8V
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Волтажа10.8V