Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски пиштолски одвртувач DPS 1/4'

    13.990 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Компактен пневматски пиштол одвртувач со мали димензии, со брзозатегачки футер. Одвртувачот има можност за промена на насоката на вртење на моментот на затегање, лево/десно. Одводот на воздух е преку рачката на одвртувачот, далеку од работниот простор.
    Документи
    Каталошки број: 0703412
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Број на обртаи1.800 o/min
    Маса1,5kg
    Момент на затегање10 Nm
    Навој за приклучна спојка1/4"
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Прифат на алатот1/4"
    Просечна потрошувачка на воздух85 l/min
    Шестоаголен прифат за алат1/4" E 6,3
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Број на обртаи1.800 o/min
    Маса1,5kg
    Момент на затегање10 Nm
    Навој за приклучна спојка1/4"
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Прифат на алатот1/4"
    Просечна потрошувачка на воздух85 l/min
    Шестоаголен прифат за алат1/4" E 6,3