Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски машини и инсталација

    Popular products from category Пневматски машини и инсталација

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2" IN STANDARD

    07037560
    10.790 со ДДВ
    Пневматски одвртувач со исклучителен сооднос помеѓу моќноста и тежината. Двојниот ударен механизам со високи перформанси и системот од значајни моќни чекани обезбедуваат најмногу 860 Nm обртен момент при опуштање. Конструиран е така што го насочува воздухот од корисникот и работната област. Прекинувачот со 6 положби овозможува лесно прилагодување на моментот на моќноста и промена на насоката (затегање/опуштање).

    Пневматски ударен одвртувач, DSS 1/2''H

    07037360
    9.290 со ДДВ
    Моќен, добро урамнотежен пневматски одвртувач со брзо постигнување на прилагодениот момент на затегнување. Машината има оптимално позиционирано тежиште на алатот. Преклопникот кој лесно се управува овозможува едноставна промена на насоката и прилагодување на моментот на затегнување. Висококвалитетниот ударен механизам со подобрено подмачкување и моторот со 6 топки го продолжуваат работниот век на машината. Гумираната ергономска рачка не се лади при работата.

    Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2'' Compact

    57143020
    11.890 со ДДВ
    Робусен ударен овртувач со долга осовина (150мм) специјално наменета за работа на тркала на тешки комерцијални возила. Машината има можност за подесување на силата на удар спрема потребите на работата која се извршува, како и можност за промена на смерот на вртење- затегање и отпуштање.

    Пневматски ударен одвртувач DSS 3/4'' MAX

    571439934
    19.590 со ДДВ
    Моќен ударен одвртувач со двоен ударен механизам и издржливо куќиште од композитен материјал. Преклопникот за менување на насоката на вртежите и прилагодување на тристепениот момент на затегнување овозможува едноставно ракување. Машината има ергономски обликувана рачка обложена со двокомпонентен материјал за удобна работа, како и специјални топчиња за намалување на бучавата настаната од излез на употребениот воздух.

    Пневматски ударен одвртувач DSS 1'' MAX

    571439901
    30.890 со ДДВ

    Пневматска аголна брусалка DWS 115 PLUS

    07038550
    12.990 со ДДВ

    Пневматски машини и инсталација

    Filter by:

    Clear All
    Min: 1.890 Max: 53.590
    ден1890 ден53590