Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматска инсталација

    Популарни артикли од категоријата Пневматска инсталација

    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Припремна група за пневматски алат 1/2“

    069900312

    Обезбедете ги вашите пневматски уреди со чист, регулиран воздух и зголемете ги перформансите и работниот век на вашите алати.

    • Големина: 2 (1/2 инчи)
    • Мин./макс. работен притисок: 0,5-16 бари
    • Капацитет на проток: 4600 l/min

    Wurth челична спојка женска 1/2", надворешен навој

    0699020412
    Месинг-спојките го намалуваат работниот притисок, кој пневматскиот алат го користи за извршување на работа, за околу 1 бар, додека челичните спојки, пак, го намалуваат истиот притисок за само 0,1 бар. Висока брзина на проток до 1690 l/min.

    Пневматска инсталација