Апарат за плазма сечење - inverter powercut 7 кој овозможува добивање на прецизни рабови на двете страни без оштетување на работниот предмет. Благодарејќи на напредната инвертер технологија, овој апарат овојможува сигурна работа, ефикасност како и заштеда на енергија за време на работата. Максималната дебелина на сечење е до 22мм со потребното дополнително дупчење или обработка на пресечената површина, додека оптималната дебелина на сечење од 16мм дава прецизно сечење и идеална пресечена површина. На куќиштето на апаратот се наоѓа дигитален дисплеј и потенциометар со чија помош лесно и едноставно се прилагодува струјата на сечење и контролира протокот на воздух. Користејќи ја најновата IGBT технологија, може да работи непречено и при поголеми промени на напонот, додека класата H овозможува непречена работа на електричните компоненти до 18 степени. Апаратот користи трофазно напојување со струја што дополнително го намалува ризикот од пад на напон и варијации во електричната мрежа.
• Максимална дебелина на сечење – 22mm • Модерен дизајн • Појачано куќиште за поголема отпотност при користење на терен • Подобрени карактеристики на ладење при работа