Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Пластичен вметок, 4 прегради 4.4.2

    267 со ДДВ
    Пластичен вметок за ORSY куфер 4.4.2 систем овозможува цврста поделба за уредно складирање и обезбедување на различни делови.Се состои од 4 прегради и има димензии 335mm x 231,25mm x 54mm.Овој вметок не е компатибилен со куферот кој поседува транспарентен капак.
    Каталошки број: 5581003100
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    НаменаOrsy куфер 4.4.2 со црн капак
    Минимално пакување1
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      НаменаOrsy куфер 4.4.2 со црн капак
      Минимално пакување1
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    НаменаOrsy куфер 4.4.2 со црн капак
    Минимално пакување1