Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Пластичен вметок, 18 прегради

    335 со ДДВ
    Пластичен вметок за ORSY куфер 4.4.1 систем овозможува цврста поделба за уредно складирање и обезбедување на различни делови.Се состои од 18 прегради и има димензии 335mm x 231,25mm x 54mm.
    Каталошки број: 5581003017
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    НаменаOrsy куфер 4.4.1 со црн капак
    НаменаOrsy куфер 8.4.1. со црн капак
    Минимално пакување1
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      НаменаOrsy куфер 4.4.1 со црн капак
      НаменаOrsy куфер 8.4.1. со црн капак
      Минимално пакување1
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    НаменаOrsy куфер 4.4.1 со црн капак
    НаменаOrsy куфер 8.4.1. со црн капак
    Минимално пакување1