Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пиштоли и прибор

    Popular products from category Пиштоли и прибор

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Пиштол за пур-пена ECO пластичен, црвено/црн

    Пиштол за пур-пена ECO пластичен, црвено/црн

    189115210
    Пластичен пиштол за професионално нанесување на пиштолска пур пена, составен од месингани дизни и цевки од нерѓосувачки челик. Благодарејќи на малата тежина и ергономската ПВЦ рачка, овој апарат сигурно лежи во рака. Лесен е за употреба и има дополнителни ПВЦ вбризгувачи за непристапни места.
    Слика на Пиштол за ПУ пена PROFESSIONAL - PTFE

    Пиштол за ПУ пена PROFESSIONAL - PTFE

    189115230
    Пиштол за пур пена professional кој служи за професионално нанесување на пиштолска пур пена. Робусна изработка и убав дизајн. Благодарејќи на својата ергономска рачка, овој алат добро лежи во рака. Пиштолот е со исклучителен квалитет, комплетно прекриен со слој од PTFE, што овозможува пур пената да не се залепи за телото на пиштолот.
    Слика на Пиштол за картуши

    Пиштол за картуши

    1891852

    Моќен пиштол изработен од јака пластика наменет за метални и пластични картуши.

    Слика на Рачен пиштол за картуши H1X-5

    Рачен пиштол за картуши H1X-5

    0891000003
    Моќен пиштол изработен од цврста пластика со урамнотежена рачка. Ергономски прилагодената рачка поместена кон средината на пиштолот го намалува поместувањето на тубите и заморот на рацете во текот на работата
    Слика на Двоен пиштол за картуши

    Двоен пиштол за картуши

    089160123
    Пиштол за двојни туби 2x 310ml. Едноставен за употреба со една рака и овозможува брза промена на тубите. Има трансмисија на излезна моќност од 400kg при истиснување.
    Слика на Пиштол за силикон 600ml/310ml Алу-појачан

    Пиштол за силикон 600ml/310ml Алу-појачан

    1891134315
    Алуминиумски пиштол со зајакната конструкција со метални навојни чепови, наменет за истиснување на маса спакувана во фолија од 600ml/400ml, како и за туби од 310ml.
    Слика на Батериски пиштол за картуши и “кобасици” BCG 600

    Батериски пиштол за картуши и “кобасици” BCG 600

    5717600001
    Батериски пиштол со максимална моќност од 4,5 kN, погоден за картуши од 310 ml и колбаси од 600 ml. 6 - степена контрола на брзината, со интегрирана батерија во држачот на пиштолот. Голема предност е повратното потисно дејство, кое по престанок на истиснување го враќа вретеното 4мм наназад и спречува понатамошно истекување на масата.
    Слика на Шпатула за нанесување на лепак

    Шпатула за нанесување на лепак

    0891185
    Пластичната шпатула се користи за нанесување на лепак.

    Пиштоли и прибор

    Close
    Filter by Clear All